Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Низкие защитные ботинки, S1P Grus
Низкие защитные ботинки, S1P Grus - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 13

Версии товара Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
M416123036
Нет в наличии
1 шт
M416123037
В наличии
1 шт
769.2 грн600 грн
M416123048
Нет в наличии
1 шт
M416123047
Нет в наличии
1 шт
M416123038
Нет в наличии
1 шт
M416123039
Нет в наличии
1 шт
M416123040
Нет в наличии
1 шт
M416123041
Нет в наличии
1 шт
M416123042
Нет в наличии
1 шт
M416123043
Нет в наличии
1 шт
M416123044
Нет в наличии
1 шт
M416123045
Нет в наличии
1 шт
M416123046
Нет в наличии
1 шт

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Стандарт защиты

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth соответствуют стандарту защиты S1P. Этот стандарт устанавливает требования к защитным ботинкам, которые должны обеспечивать следующие виды защиты:

  • Защиту от ударов в носочной части
  • Защиту от проколов подошвы
  • Скользкость подошвы
  • Противоударную защиту пятки

Материалы и исполнение

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth изготовлены из качественных материалов и имеют надежное исполнение. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи, которая обеспечивает прочность и износостойкость. Подкладка выполнена из текстиля, который обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость. Подошва изготовлена из полиуретана, который обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с различными поверхностями.

Защитные элементы

В низких защитных ботинках, S1P Grus от Wurth предусмотрены следующие защитные элементы:

  • Стальной подносок, который защищает ноги от ударов острыми предметами.
  • Защита от перфорации, которая защищает ноги от проколов острыми предметами.

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, S1P Grus от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Антистатическая защита снижает риск поражения электрическим током.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы низких защитных ботинок, S1P Grus от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Ботинки необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы ботинок.
  • После очистки ботинки необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении ботинки необходимо хранить в сухом и прохладном месте.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация