- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая обувь
- Защитная обувь
- Низкие защитные ботинки, S1P
- Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus
- Ботинки защитные SONG PLUS S1P GREY, размер 41, низкие, MODYF -ст. M416104041
Ботинки защитные SONG PLUS S1P GREY, размер 41, низкие, MODYF -ст. M416104041
Ботинки защитные SONG PLUS S1P GREY, размер 41, низкие, пара, MODYF
-ст. M416104041
Прочная, устойчивая и не содержащая металла защитная обувь.
ISO | 20345:2011 |
Верхняя часть башмака | Велюровая кожа |
Категория безопасности | Сплав на основе меди S1P |
Нормы | ISO 20345:2011, SRC |
Прочий стандарт | SRC |
Размер | 41 |
Цвет | Серый цвет |
Ширина стопы | 11 (защитная обувь удобной полноты) |