Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus

Сортировка:

Показать:

Ботинки защитные SONG PLUS S1P GREY, размер 41, низкие, MODYF
-ст. M416104041
Ботинки защитные SONG PLUS S1P GREY, размер 41, низкие, MODYF -ст. M416104041
(арт. M416104041)

3 600 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровНизкие защитные ботинки, S1P Song Plus
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth

Способ применения

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S1P
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации
  • Дополнительные элементы: антистатическая защита, система вентиляции

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов

Зачем нужен этот товар

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока и падения предметов.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, S1P Song Plus от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Антистатическая защита снижает риск поражения электрическим током.

Заключение

Низкие защитные ботинки, S1P Song Plus от Wurth - это надежный и комфортный инструмент для защиты ног работников. Они соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности и обеспечивают эффективную защиту от травм.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы низких защитных ботинок, S1P Song Plus от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Ботинки необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы ботинок.
  • После очистки ботинки необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении ботинки необходимо хранить в сухом и прохладном месте.