Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44 - фото №1Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44 - фото №2
Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44 - фото №1
Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44 - фото №2

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44, MODYF -арт. M413152421

Номер товара M413152421
В наличии

Цена:
1 020 грн/шт

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 44

Номер товара M413152421

1 020 грнБез НДС: 850 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Практичесные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.

  • Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
  • Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
  • Держатель для бейджа
  • Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Написать отзыв