Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №1Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №2Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №3Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №4Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №5Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №6Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №7Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №8Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №9
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №1
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №2
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №3
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №4
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №5
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №6
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №7
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №8
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52 - фото №9

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52

Брюки рабочие NEON, сигнальные со светоотражающими. полосами, желтые, размер 52, MODYF-арт. M410080429

Номер товара M410080429
В наличии

Цена:
3 602.9 грн/шт1 680 грн/шт

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 52

Номер товара M410080429

3 602.9 грн1 680 грнБез НДС: 1 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани.

Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.

  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы
  • Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте