Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Брюки рабочие NEON, желтые, сигнальные, размер 50, MODYF
Брюки рабочие NEON, желтые, сигнальные, размер 50, MODYF

Брюки рабочие NEON, сигнальные
со светоотражающими полосами,
желтые, размер 50, MODYF

Номер товара M410080427
В наличии
Цена:
3 602.9 грн/шт 2 630.1 грн/шт

Брюки рабочие NEON, желтые, сигнальные, размер 50, MODYF

Номер товара M410080427

3 602.9 грн 2 630.1 грн Без НДС: 2 191.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани.

Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.

  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы
  • Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Можно мыть при 60°C
Размер 50
Размер FR/ES/PT/BE 44
Цвет Желтый/Антрацит

Написать отзыв

   

Информация о продукте