- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Жилет сигнальный
- Жилет охлаждающий светоотражающий
- Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер L
Жилет охлаждающий светоотражающий, желтый, размер L
Жилет охлаждающий светоотражающий, EN 20471, желтый, размер L, MODYF -арт. M409563002
Способы доставки
Жилет Würth MODYF - профессиональный охлаждающий жилет высокой видимости, разработанный для использования в тяжелых условиях труда. Этот жилет обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность отвечает самым высоким стандартам.
Как работает технология Inuteq H2O®?
Жилет впадает в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается.
Испарение воды создает эффект охлаждения.
Основные характеристики:
• Стандарт видимости: EN ISO 20471, класс 2
• Материал: 100% полиэстер
• Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность.
• Возможность стирки: Можно стирать в машине, облегчающей уход.
• Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°С/59°F ниже температуры окружающей среды.
• Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта.
• Легкость в использовании: Прост в активации и повторном использовании.
• Вес: Легкий и долговечный дизайн.
• Размерный ряд: Доступные размеры от S до 3XL
• Цвет: яркий, для максимальной видимости
Особенности:
• Регулировка: Регулируемые боковые ленты для оптимального прилегания
• Карманы: Функциональные карманы для хранения мелких инструментов и аксессуаров
• Защита: Увеличена видимость благодаря рефлекторным полосам, обеспечивающим безопасность в темное время суток или в условиях низкой видимости
• Комфорт: Легкая и дышащая ткань, которая предотвращает перегрев тела во время интенсивной работы.