Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M

Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M - фото №1Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M - фото №2
Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M - фото №1
Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M - фото №2

Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M

Жилет охлаждающий светоотражающий, EN 20471, оранжевый, размер M, MODYF -арт. M409562001

Номер товара M409562001
В наличии

Цена:
3 064.8 грн/шт

Жилет охлаждающий светоотражающий, оранжевый, размер M

Номер товара M409562001

3 064.8 грнБез НДС: 2 554 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Жилет Würth MODYF - профессиональный охлаждающий жилет высокой видимости, разработанный для использования в тяжелых условиях труда. Этот жилет обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность отвечает самым высоким стандартам.

Как работает технология Inuteq H2O®?

Жилет впадает в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается.

Испарение воды создает эффект охлаждения.

Основные характеристики:

• Стандарт видимости: EN ISO 20471, класс 2

• Материал: 100% полиэстер

• Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность.

• Возможность стирки: Можно стирать в машине, облегчающей уход.

• Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°С/59°F ниже температуры окружающей среды.

• Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта.

• Легкость в использовании: Прост в активации и повторном использовании.

• Вес: Легкий и долговечный дизайн.

• Размерный ряд: Доступные размеры от S до 3XL

• Цвет: яркий, для максимальной видимости

Особенности:

• Регулировка: Регулируемые боковые ленты для оптимального прилегания

• Карманы: Функциональные карманы для хранения мелких инструментов и аксессуаров

• Защита: Увеличена видимость благодаря рефлекторным полосам, обеспечивающим безопасность в темное время суток или в условиях низкой видимости

• Комфорт: Легкая и дышащая ткань, которая предотвращает перегрев тела во время интенсивной работы.

Написать отзыв

   

Информация о продукте