Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL

Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №1Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №2Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №3Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №4Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №5
Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №1
Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №2
Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №3
Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №4
Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL - фото №5

Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL

Куртка рабочая NEON, сигнальная со светоотражающей. полосами, желтая, размер XL, MODYF-арт. M409276003

Номер товара M409276003
В наличии

Цена:
3 602.9 грн/шт2 124 грн/шт

Куртка рабочая NEON, сигнальная, желтая, размер XL

Номер товара M409276003

3 602.9 грн2 124 грнБез НДС: 1 770 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Инновационная куртка высокой видимости изготовлена из удобной эластичной ткани, обеспечивает максимальную свободу движений и комфорт при ношении.

  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 нагрудных кармана, карман для ручки, 2 передних кармана на молнии, внутренний карман на молнии
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Высокий воротник
  • Регулируемые манжеты, эргономичный крой рукава
  • Дополнительно удлиненная спинка
  • Держатель для ID-карты
  • EN 20471 Class 3 (разг. XS Class 2), стандарт 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте