Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL

Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL - фото №1Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL - фото №2
Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL - фото №1
Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL - фото №2

Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL

Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL, MODYF -арт. M405135008

Номер товара M405135008
В наличии

Цена:
2 880 грн/шт

Комбинезон рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL

Номер товара M405135008

2 880 грнБез НДС: 2 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удобный комбинезон обеспечивает практическую защиту всего тела. Много разнообразных карманов для бережного хранения всех инструментов

  • Не покидающая царапин одежду с застежками-молниями из специального пластика, на который не реагируют металлодетекторы
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, два нагрудных кармана, карман для рулетки
  • Эргономичный вырез на коленях, эластичная вставка на талии, карманы для защиты колен из прочного материала Cordura – все обеспечивает комфорт и защиту
  • Держатель для бейджей, персонализированная этикетка для работника
  • Подходит для промышленной стирки, сертифицирован в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Написать отзыв