Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL - фото №1Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL - фото №2
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL - фото №1
Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL - фото №2

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL, MODYF-арт. M405121006

Номер товара M405121006
В наличии

Цена:
2 880 грн/шт

Комбинезон рабочий STRETCH X, зеленый, размер 4XL

Номер товара M405121006

2 880 грнБез НДС: 2 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удобный комбинезон обеспечивает защиту для всего тела. Разнообразные карманы для бережного хранения всех принадлежностей

  • Кнопки и молнии имеют покрытие, защищающее от царапин
  • 9 наружных карманов, 3 кармана для ручек, карман для рулетки
  • Ткань E-care – обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения
  • Световозвращающие вставки
  • Регулируемые манжеты
  • Застежка-молния на лодыжке
  • Тройные просроченные швы
  • Фиксаторы для бейджей
  • Сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN 14404
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Написать отзыв