Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54

Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54 - фото №1Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54 - фото №2
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54 - фото №1
Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54 - фото №2

Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54

Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54, MODYF -арт. M404253431

Номер товара M404253431
В наличии

Цена:
1 680 грн/шт

Полукомбинезон рабочий CETUS, белый, размер 54

Номер товара M404253431

1 680 грнБез НДС: 1 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Полукомбинезон износостойкий, обеспечивает максимальный комфорт.

  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пуговицами и молниями из специального пластика, невидимого для металлодетекторов
  • 5 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра, нагрудный карман
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв