Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, синий, размер 52

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, синий, размер 52 - фото №1

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, синий, размер 52

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, синий, размер 52, MODYF-арт. M404187429

Номер товара M404187429
В наличии

Цена:
3 150 грн/шт

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, синий, размер 52

Номер товара M404187429

3 150 грнБез НДС: 2 625 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прочный комбинезон изготовлен из эластичного материала. Кроме того, скрытые кнопки предотвращают появление царапин на поверхности.

  • Скрытые кнопки (во избежание царапин)
  • 8 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для метровой линейки.
  • Ткань E-Care (защищает тело до 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой в усиленной области коленей, пояс регулируется пуговицами.
  • Тройные швы, клипсы для бейджей, карманы на коленях, сертифицировано по DIN EN 14404.
  • СТАНДАРТ 100 от OEKO- TEX®


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте