- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочий жилет
- Жилет рабочий CETUS, антрацит, размер XXL
Способы доставки
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
Можно мыть при | 60°C |
Размер | XXL |
Цвет | Антрацит, Серый цвет |