Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Жилет рабочий Wurth Stretch X серый размер XL Modyf
Жилет рабочий Wurth Stretch X серый размер XL Modyf

Жилет рабочий Wurth Stretch X серый размер XL Modyf
-арт. M402117003

Номер товара M402117003
В наличии
Цена:
2 125.9 грн/шт 1 551.9 грн/шт

Жилет рабочий Wurth Stretch X серый размер XL Modyf

Номер товара M402117003

2 125.9 грн 1 551.9 грн Без НДС: 1 293.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Инновационный жилет изготовлен из удобного эластичного материала.

Благодаря сочетанию хлопка и полиэстера ткань чрезвычайно прочная, оставаясь приятной к коже.

  • Скрытая фурнитура для защиты поверхностей от царапин
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки
  • Низ на липучке для удобного регулирования
  • Тройные швы
  • Держатель бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Можно мыть при 60°C
Размер XL
Цвет Серый

Написать отзыв

   

Информация о продукте