Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Материал
Размер
Цвет
1050 - 1390.2 грн Цена
- грн
Кроссовки защитные Workshop[R] S1P композитный носок и пластина
Кроссовки защитные Workshop[R] S1P композитный носок и пластина - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P композитный носок и пластина

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 22

Версии товара Кроссовки защитные Workshop[R] S1P композитный носок и пластина

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5358726837
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726838
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726839
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726840
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726841
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726842
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726843
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726844
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726845
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726846
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358726847
В наличии
1 шт
1 500 грн
5358729537
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729538
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729539
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729540
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729541
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729542
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729543
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729544
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729545
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729546
В наличии
1 шт
1 986 грн
5358729547
В наличии
1 шт
1 986 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация