Топ покупаемых товаров
Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды Стальной защитный носок (..
Соответствуют требованиям EN ISO 20345:2011. Наружный материал - ПВХ + химическая смола Подкладка ..
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2. Отличная защита ваших ног во время работы. ..
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой. Уровень защит..
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347:2012 Антистатический - защита от электроста..
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011 Антистатический - защита от электрост..
Отзывы
07.12.2023
Сапоги хорошие.Ответили на заказ быстро.отправили сразу.Рекомендую.
19.08.2023
Підошва розслаивается эксплуатація два місяці
07.10.2022
Купував для роботи, натуральна шкіра
31.07.2022
Якісна шкіра, з акцією треба брати топ за свої кошти
12.08.2022
Взуття дихає добре, носок міцний
17.09.2022
Замша качественная, швы прошиты на совесть
04.10.2022
Купували такі на будівництво, як отримав побачив що там сталевий носок, але це краще
03.03.2024
Дуже якісне взуття, зручно ходити. Не слизька підошва.
15.12.2023
Обувь очень хорошая.Рекомендую.
14.09.2022
Ціна приємна, якість гарна доїхали швидко, дякую