Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №1Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №2Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №3Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №4Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №5Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №6Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №7
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №1
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №2
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №3
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №4
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №5
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №6
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. - фото №7

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.

Полукомбинезон рабочий NEON, сигн. со светоотб. полосами, оранжевый, р.56, MODYF-арт. M410081433

Номер товара M410081433
В наличии

Цена:
3 822.4 грн/шт2 142 грн/шт

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.

Номер товара M410081433

3 822.4 грн2 142 грнБез НДС: 1 785 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани.

Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.

  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
  • Эргономичный крой в области коленей
  • Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте