Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №1Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №2Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №3Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №4Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №5
Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №1
Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №2
Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №3
Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №4
Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL - фото №5

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL, MODYF-арт. M356121003

Номер товара M356121003
В наличии

Цена:
1 122 грн/шт

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер XL

Номер товара M356121003

1 122 грнБез НДС: 935 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Теплый и очень мягкий свитшоты с микрофлисом с короткой застежкой-молнией и оптимальным регулированием температуры.

Этот универсальный спортивный свитер удобный, изготовлен из ткани, не косматится.

  • Легкий, эластичный, прочный, дышащий
  • Быстрый отвод влаги, антипилинговий эффект, идеальный в обработке
  • Средняя длина молнии, высокий воротник, защита для подбородка
  • Манжеты и низ свитера обработанные удобным кантом
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте