Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Зенковка коническая, ассортимент

⭐ Категория товаровЗенковка коническая, ассортимент
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар6 106.9 грн
⭐ Самый дорогой товар6 106.9 грн

Зенковка коническая от Wurth: все, что нужно знать

Зенковка коническая - это инструмент, используемый для расширения отверстий, полученных сверлением. Она имеет коническую форму и режущие кромки, которые срезают материал по краям отверстия.

Ассортимент от Wurth

Wurth предлагает широкий ассортимент конических зенкеров, который включает в себя следующие типы:

  • Зенковки с твердосплавными режущими кромками - предназначены для обработки твердых материалов, таких как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, чугун и т.д.
  • Зенковки с режущими кромками из быстрорежущей стали - предназначены для обработки мягких материалов, таких как древесина, пластик, алюминий и т.д.
  • Зенковки с тремя режущими кромками - обеспечивают более быстрое и эффективное расширение отверстия.
  • Зенковки с углом конуса 90° - являются наиболее распространенным типом зенкеров.
  • Зенковки с углом конуса 120° - обеспечивают более плавный переход от отверстия к шляпке винта.

Способ применения

Зенковку коническую используют следующим образом:

  1. Подготовьте отверстие. Оно должно быть чистым и ровным. Если отверстие имеет заусенцы, их необходимо удалить.
  2. Выберите подходящий зенкер. Диаметр зенкера должен быть немного больше диаметра отверстия, которое вы хотите расширить.
  3. Зафиксируйте зенкеровку в патроне дрели или шуруповерта так, чтобы она вращалась по часовой стрелке.
  4. Вставьте зенкеровку в отверстие и начинайте зенкеровать.
  5. При работе с твердыми материалами используйте смазку.

Основные характеристики

Основными характеристиками конической зенкеровки являются:

  • Диаметр - определяет размер отверстия, которое можно получить с помощью зенкеровки.
  • Длина - определяет глубину отверстия, которое можно получить с помощью зенкеровки.
  • Материал режущих кромок - определяет, для обработки каких материалов подходит зенкеровка.
  • Угол конуса - определяет форму отверстия, получаемого с помощью зенкеровки.

Особенности

Конические зенкеровки имеют следующие особенности:

  • Они обеспечивают более гладкий и ровный край отверстия, чем сверло.
  • Они позволяют создать углубление для шляпки винта или болта.
  • Они могут использоваться для удаления заусенцев с отверстий.

Особенности использования

При использовании конической зенкеровки необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки.
  • Не работайте с зенкеровкой, если она повреждена.
  • Не используйте зенкеровку для сверления отверстий в электропроводке.

Зачем нужен этот товар

Коническая зенкеровка является незаменимым инструментом для любого мастера. Она используется в следующих случаях:

  • Для расширения отверстий, полученных сверлением.
  • Для создания углубления для шляпки винта или болта.
  • Для удаления заусенцев с отверстий.