Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор пил цилиндрических HSS

Сортировка:

Показать:

Цилиндрическая пила, ассортимент HSS
Цилиндрическая пила, ассортимент HSS
(арт. 0964632)

12 347.3 грн/шт8 025.7 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровНабор пил цилиндрических HSS
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Набор цилиндрических пил HSS от Wurth

Набор цилиндрических пил HSS от Wurth - это удобный и универсальный инструмент, который используется для резки металла, пластика, дерева и других материалов. В набор входят 11 пил диаметром от 16 до 75 мм, что позволяет подобрать инструмент для работы с любыми задачами.

Способ применения

Цилиндрические пилы используются для резки отверстий в различных материалах. Для этого необходимо закрепить пилу в патроне дрели или шуруповерта и установить необходимую скорость вращения. При работе с металлами рекомендуется использовать смазочное масло, чтобы обеспечить плавный ход пилы и предотвратить ее перегрев.

Основные характеристики

  • Материал: HSS (быстрорежущая сталь)
  • Диаметр: 16-75 мм
  • Количество: 11 шт.
  • Кейс для хранения

Особенности

  • Высокая скорость резания
  • Длительный срок службы
  • Точность и плавность резки
  • Удобный кейс для хранения

Особенности использования

  • При работе с металлами рекомендуется использовать смазочное масло.
  • Не рекомендуется использовать пилы для резки хрупких материалов, таких как стекло или фарфор.

Зачем нужен этот товар

Набор цилиндрических пил HSS от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который работает с металлом, пластиком, деревом или другими материалами. Он позволяет быстро и точно вырезать отверстия в различных материалах, что делает его незаменимым помощником в ремонте, строительстве и производстве.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе набора цилиндрических пил необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Материал: пилы из быстрорежущей стали HSS обладают высокой скоростью резания и длительным сроком службы.
  • Диаметр: необходимо подобрать пилы с подходящим диаметром для выполнения конкретных задач.
  • Количество: наборы с большим количеством пил позволяют подобрать инструмент для работы с различными материалами и задачами.
  • Кейс для хранения: наличие кейса позволяет удобно хранить и транспортировать пилы.