Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Крепеж для коронки и цилиндрической пилы

Топ покупаемых товаров

Сверло центрирующее А4
Сверло центрирующее А4
(арт. 0632041)

С центральным сверлом..

240.4 грн/шт
В наличии
Сверло центрирующее А2
Сверло центрирующее А2
(арт. 063202)

С центральным сверлом..

532.7 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровКрепеж для коронки и цилиндрической пилы
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар168.3 грн
⭐ Самый дорогой товар372.9 грн

Крепеж для коронки и цилиндрической пилы от Wurth

Крепеж для коронки и цилиндрической пилы от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который занимается сверлением отверстий в различных материалах. Он позволяет быстро и надежно закрепить коронку или цилиндрическую пилу на дрели или шуруповерте, обеспечивая при этом безопасность и эффективность работы.

Основные характеристики

  • Крепеж изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его надежность и долговечность.
  • Он имеет простой и удобный дизайн, который позволяет быстро и легко установить коронку или цилиндрическую пилу.
  • Крепеж подходит для работы с коронками и цилиндрическими пилами различных диаметров.

Особенности

Крепеж для коронки и цилиндрической пилы от Wurth имеет ряд особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для любого мастера:

  • Безопасность: Крепеж надежно фиксирует коронку или цилиндрическую пилу, предотвращая ее соскальзывание во время работы. Это обеспечивает безопасность мастера и окружающих.
  • Эффективность: Крепеж позволяет быстро и точно просверлить отверстие нужного диаметра.
  • Универсальность: Крепеж подходит для работы с коронками и цилиндрическими пилами различных диаметров, что делает его универсальным инструментом для широкого спектра задач.

Способ применения

Для того, чтобы установить коронку или цилиндрическую пилу на крепеж, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить коронку или цилиндрическую пилу в патрон дрели или шуруповерта.
  2. Вставить крепеж в коронку или цилиндрическую пилу.
  3. Закрутить винты крепежа.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе крепежа для коронки и цилиндрической пилы необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр коронки или цилиндрической пилы: Крепеж должен подходить для коронки или цилиндрической пилы нужного диаметра.
  • Материал изготовления: Крепеж должен быть изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают его надежность и долговечность.
  • Дизайн: Крепеж должен иметь простой и удобный дизайн, который позволяет быстро и легко установить коронку или цилиндрическую пилу.

Зачем нужен этот товар

Крепеж для коронки и цилиндрической пилы нужен для того, чтобы быстро и надежно закрепить коронку или цилиндрическую пилу на дрели или шуруповерте. Он обеспечивает безопасность и эффективность работы, а также универсальность применения.

Дополнительные советы

Для того, чтобы продлить срок службы крепежа, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не используйте крепеж для работы с коронками или цилиндрическими пилами, диаметр которых превышает максимальный диаметр крепежа.
  • Не используйте крепеж для работы с коронками или цилиндрическими пилами, которые имеют острые края.
  • Регулярно очищайте крепеж от грязи и пыли.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете сохранить крепеж в хорошем состоянии в течение длительного времени.