Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Коронки и цилиндрические пилы

Топ покупаемых товаров

Сверло центрирующее А4
Сверло центрирующее А4
(арт. 0632041)

С центральным сверлом..

240.4 грн/шт
В наличии
Сверло центрирующее А2
Сверло центрирующее А2
(арт. 063202)

С центральным сверлом..

532.7 грн/шт
В наличии
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø35 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø35 мм
(арт. 0632900035)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

344.4 грн/шт
В наличии
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø20 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø20 мм
(арт. 0632900020)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

365.7 грн/шт264 грн/шт
В наличии
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø25 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø25 мм
(арт. 0632900025)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

264 грн/шт
В наличии
Коронка биметаллическая HSS ZEBRA® Ø54 мм
Коронка биметаллическая HSS ZEBRA® Ø54 мм
(арт. 0632900054)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

346.8 грн/шт
В наличии
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø19 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø19 мм
(арт. 0632900019)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

365.7 грн/шт
В наличии
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø52 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø52 мм
(арт. 0632900052)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным ..

1 068 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровКоронки и цилиндрические пилы
⭐ Количество товаров в наличии46
⭐ Самый дешевый товар154.6 грн
⭐ Самый дорогой товар2 558.2 грн

Коронки и цилиндрические пилы от Wurth: инструменты для высверливания отверстий

Коронки и цилиндрические пилы от Wurth используются для высверливания отверстий в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик и другие. Они изготавливаются из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию, что обеспечивает длительный срок службы.

Коронки

Коронки имеют цилиндрическую форму и используются для высверливания отверстий большого диаметра. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как быстрорежущая сталь, твердосплавные стали и другие.

В ассортименте коронок от Wurth представлены следующие типы:

  • Биметаллические коронки - это универсальные коронки, которые подходят для высверливания отверстий в различных материалах. Они изготавливаются из двух слоев стали, один из которых - быстрорежущая сталь, а другой - твердосплавная сталь.
  • Твердосплавные коронки - это коронки, которые предназначены для высверливания отверстий в твердых материалах, таких как металл и камень. Они изготавливаются из твердосплавных сталей, которые обладают высокой прочностью и износостойкостью.
  • Коронки с алмазным напылением - это коронки, которые предназначены для высверливания отверстий в особо твердых материалах, таких как бетон и кирпич. Они изготавливаются с алмазным напылением, которое обеспечивает высокую скорость и точность высверливания.

Цилиндрические пилы

Цилиндрические пилы имеют цилиндрическую форму и используются для высверливания отверстий небольшого диаметра. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как быстрорежущая сталь, твердосплавные стали и другие.

В ассортименте цилиндрических пил от Wurth представлены следующие типы:

  • Биметаллические цилиндрические пилы - это универсальные цилиндрические пилы, которые подходят для высверливания отверстий в различных материалах. Они изготавливаются из двух слоев стали, один из которых - быстрорежущая сталь, а другой - твердосплавная сталь.
  • Твердосплавные цилиндрические пилы - это цилиндрические пилы, которые предназначены для высверливания отверстий в твердых материалах, таких как металл и камень. Они изготавливаются из твердосплавных сталей, которые обладают высокой прочностью и износостойкостью.
  • Цилиндрические пилы с алмазным напылением - это цилиндрические пилы, которые предназначены для высверливания отверстий в особо твердых материалах, таких как бетон и кирпич. Они изготавливаются с алмазным напылением, которое обеспечивает высокую скорость и точность высверливания.

Преимущества коронок и цилиндрических пил от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Коронки и цилиндрические пилы от Wurth - это надежные инструменты, которые помогут вам выполнить любую задачу по высверливанию отверстий.

Советы по выбору коронок и цилиндрических пил

При выборе коронок и цилиндрических пил необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, в котором необходимо высверлить отверстие. Для каждого типа материала существует свой тип коронки или цилиндрической пилы.
  • Требуемый диаметр отверстия. Диаметр коронки или цилиндрической пилы должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо высверлить.
  • Материал, из которого изготовлена коронка или цилиндрическая пила. Материал коронки или цилиндрической пилы должен соответствовать типу материала, в котором необходимо высверлить отверстие.

Безопасность при работе с коронками и цилиндрическими пилами

При работе с коронками и цилиндрическими пилами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе с коронками и цилиндрическими пилами.
  • Не работайте с коронками и цилиндрическими пилами, если они повреждены.
  • Не используйте коронки и цилиндрические пилы для резки электропроводки.
  • Держите коронку или цилиндрическую пилу под прямым углом к материалу, в котором необходимо высверлить отверстие.
  • Не перегружайте коронку или цилиндрическую пилу.
  • Отключайте коронку или цилиндрическую пилу при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать коронки и цилиндрические пилы от Wurth.