Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кассета ручных метчиков HSS DIN 352

Сортировка:

Показать:

Набор ручных метчиков HSS, DIN 352
Набор ручных метчиков HSS, DIN 352
(арт. 063901)

Нет в наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровКассета ручных метчиков HSS DIN 352
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Кассета ручных метчиков HSS DIN 352 от Wurth

Кассета ручных метчиков HSS DIN 352 от Wurth - это набор из трех метчиков, предназначенных для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Метчики изготовлены из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает их высокую прочность и износостойкость. Они имеют DIN-размеры М6, М8 и М10, что позволяет использовать их для нарезания резьбы в широком диапазоне материалов.

Способ применения

Для нарезания резьбы метчиками необходимо использовать вороток или трещотку. Метчики следует вводить в отверстие под прямым углом и вращать с усилием, не превышающим указанного на метчике. После нарезания первого метчика необходимо пройти резьбу вторым, а затем третьим метчиком.

Основные характеристики

  • Материал: HSS
  • DIN-размеры: М6, М8, М10
  • Количество метчиков в комплекте: 3
  • Длина метчиков: 150 мм
  • Диаметр хвостовика: 8 мм

Особенности

  • Метчики изготовлены из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает их высокую прочность и износостойкость.
  • Метчики имеют DIN-размеры М6, М8 и М10, что позволяет использовать их для нарезания резьбы в широком диапазоне материалов.
  • Метчики имеют ступенчатую конструкцию, которая обеспечивает плавный переход от одного размера резьбы к другому.

Особенности использования

  • При нарезании резьбы метчиками необходимо использовать вороток или трещотку.
  • Метчики следует вводить в отверстие под прямым углом и вращать с усилием, не превышающим указанного на метчике.
  • После нарезания первого метчика необходимо пройти резьбу вторым, а затем третьим метчиком.

Зачем нужен этот товар

Кассета ручных метчиков HSS DIN 352 от Wurth необходима для нарезания внутренней резьбы в металлических изделиях. Она может использоваться в различных сферах деятельности, таких как машиностроение, строительство, ремонт и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При покупке кассеты ручных метчиков HSS DIN 352 от Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр резьбы, которую необходимо нарезать.
  • Материал, в котором необходимо нарезать резьбу.
  • Количество метчиков в комплекте.