Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик ручной, ассортимент

Топ покупаемых товаров

Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
(арт. 06396)

Включает один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик. Для нарезания метрич..

592.8 грн/шт
В наличии
Набор метчиков Wurth HSS M8 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M8 3шт
(арт. 06398)

3 шт Включает: Один черновой метчик (форма A); Один получистовой метчик (форма D); Один ч..

624 грн/шт
В наличии
Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M5 3шт
(арт. 06395)

3 шт Включает: Один черновой метчик (форма A); Один получистовой метчик (форма D); Один ч..

561.6 грн/шт
В наличии
Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12
Набор метчиков ручных, №1+№2+№3, M3-M12
(арт. 0639000021)

Состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) раз..

4 740 грн/шт
В наличии
Набор метчиков Wurth HSS M10 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M10 3шт
(арт. 063910)

3 шт Включает: Один черновой метчик (форма A); Один получистовой метчик (форма D); Один ч..

624 грн/шт
В наличии
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
(арт. 06394)

Включает один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик. Для нарезания метрич..

482.4 грн/шт
В наличии
Набор метчиков Wurth HSS M12 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M12 3шт
(арт. 063912)

3 шт Включает: Один черновой метчик (форма A); Один получистовой метчик (форма D); Один ч..

811.2 грн/шт
В наличии
Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
Набор метчиков Wurth HSS M3 3шт
(арт. 06393)

3 шт Включает: Один черновой метчик (форма A); Один получистовой метчик (форма D); Один ч..

456 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровМетчик ручной, ассортимент
⭐ Количество товаров в наличии11
⭐ Самый дешевый товар319.2 грн
⭐ Самый дорогой товар3 318 грн

Метчик ручной, ассортимент от Wurth

Метчик ручной - это инструмент, используемый для нарезания резьбы в отверстии. Метчики бывают ручными и машинными. Ручные метчики предназначены для использования с воротком или трещоткой.

Ассортимент метчиков от Wurth

Wurth предлагает широкий ассортимент ручных метчиков, который включает в себя:

  • Метчики для нарезания метрической резьбы
  • Метчики для нарезания дюймовой резьбы
  • Метчики для нарезания трубной резьбы
  • Метчики для нарезания конической резьбы

Метчики Wurth изготавливаются из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Они имеют высокую износостойкость и прочность, что обеспечивает длительный срок службы.

Основные характеристики

Основными характеристиками ручных метчиков являются:

  • Размер резьбы: метрическая, дюймовая, трубная, коническая
  • Диаметр резьбы: от 1,5 до 36 мм
  • Длина резьбы: от 3 до 30 мм

Особенности

Метчики Wurth имеют следующие особенности:

  • Точная геометрия: метчики изготовлены в соответствии с международными стандартами, что обеспечивает точное нарезание резьбы
  • Прочная конструкция: метчики изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок службы
  • Удобное использование: метчики имеют эргономичную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу

Способ применения

Для нарезания резьбы ручным метчиком необходимо:

  1. Очистите поверхность отверстия от грязи и ржавчины.
  2. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  3. При необходимости используйте смазку для облегчения нарезания резьбы.
  4. После нарезания резьбы очистите отверстие от стружки.

Особенности использования

При использовании ручных метчиков необходимо соблюдать следующие правила:

  • Используйте метчик соответствующего размера для нарезания резьбы.
  • Вставляйте метчик в отверстие под прямым углом.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий при вращении метчика.
  • Регулярно очищайте метчик от стружки.

Зачем нужен этот товар?

Метчики ручные используются для нарезания резьбы в различных материалах, включая металл, дерево и пластик. Они необходимы для сборки различных конструкций, ремонта и монтажа оборудования.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе ручных метчиков необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер и диаметр резьбы: необходимо выбрать метчик соответствующего размера для нарезания резьбы в необходимом отверстии.
  • Материал изготовления: метчики изготавливаются из различных материалов, включая быстрорежущую сталь HSS, сталь с покрытием и латунь. Метчики из быстрорежущей стали HSS являются самыми прочными и долговечными.
  • Цена: ручные метчики имеют разную стоимость, в зависимости от размера, диаметра резьбы и материала изготовления.