Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мет.руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Мет.руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр. - фото №1

Мет.руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 10

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Мет.руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0642310125
В наличии
1 шт
589.4 грн
0642312125
В наличии
1 шт
593.2 грн
064231215
В наличии
1 шт
505.6 грн
064231415
В наличии
1 шт
570.1 грн
064231615
В наличии
1 шт
666.1 грн
064231815
В наличии
1 шт
765.8 грн
064232415
В наличии
1 шт
1 159.2 грн705.6 грн
0642381
В наличии
1 шт
495.2 грн
06423101
Предзаказ
1 шт
504 грн
06423505
В наличии
1 шт
331.6 грн88.8 грн

Метчик ручной чистовая WURTH HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Метчик ручной чистовая WURTH HSS, DIN 2181, 3-й пр. - это инструмент, предназначенный для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSS, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет трехзаходную резьбу, что позволяет создать качественную резьбу с минимальными усилиями.

Основные характеристики:

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Тип резьбы: метрическая
  • Класс точности: чистовая
  • Количество заходов: 3
  • Диаметр: от M3 до M24

Особенности:

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Трехзаходная резьба
  • Высокое качество резьбы
  • Простота в использовании

Способ применения:

Для нарезания резьбы метчиком необходимо использовать вороток. Метчик вставляется в отверстие и проворачивается воротком. Для обеспечения лучшего охлаждения и смазки рекомендуется использовать машинное масло.

На что стоит обратить внимание покупателю:

  • Диаметр метчика должен соответствовать диаметру отверстия, в котором будет нарезаться резьба.
  • Класс точности метчика определяет качество резьбы. Для ответственных деталей рекомендуется использовать метчики класса точности чистовая.
  • Количество заходов метчика влияет на скорость нарезки резьбы и качество резьбы. Для глухих отверстий рекомендуется использовать метчики с небольшим количеством заходов.

Зачем нужен этот товар:

Метчики ручные чистовые используются в различных сферах промышленности и строительства. Они применяются для нарезания резьбы в деталях из различных материалов, таких как металл, пластмасса, дерево. Метчики ручные чистовые незаменимы при сборке и ремонте оборудования, конструкций, механизмов.

Примеры использования:

  • Нарезка резьбы в отверстиях для болтов, винтов, гаек
  • Нарезка резьбы в отверстиях для крепления деталей
  • Нарезка резьбы в отверстиях для штуцеров, труб
  • Нарезка резьбы в отверстиях для других целей


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация