Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Набор спец.держателей для плашки в сб.
Набор спец.держателей для плашки в сб. - фото №1

Набор спец.держателей для плашки в сб.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Набор спец.держателей для плашки в сб.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07144218
Нет в наличии
1 шт

Набор специальных держателей для плашки в сб. от Wurth

Набор специальных держателей для плашки от Wurth - это незаменимый инструмент для любого профессионала, работающего с металлом. Он позволяет быстро и легко нарезать наружную резьбу в любых, даже самых труднодоступных местах.

Почему стоит приобрести набор специальных держателей для плашки от Wurth?

  • Качество. Набор изготовлен из прочных материалов и соответствует самым строгим стандартам качества. Он прослужит вам долгие годы.
  • Универсальность. Набор включает в себя держатели для плашек всех популярных размеров, от M3 до M24. Это позволяет использовать его для самых разных задач.
  • Удобство. Держатели имеют продуманную конструкцию, которая обеспечивает комфортную работу.

Характеристики набора

  • Материал: сталь
  • Размеры: M3-M24
  • Вес: 2,5 кг

Особенности набора

  • Держатели имеют съемный хвостовик, что позволяет использовать их с различными типами приводов.
  • Держатели оснащены встроенными стопорными кольцами, которые предотвращают прокручивание плашек.
  • Держатели имеют прочную конструкцию, которая выдерживает большие нагрузки.

Что может быть интересно потенциальным покупателям

  • Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе, который обеспечивает его сохранность при транспортировке и хранении.
  • Набор имеет доступную стоимость.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация