Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Вороток, регулируемый
Вороток, регулируемый - фото №1

Вороток, регулируемый

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Вороток, регулируемый

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06571
Нет в наличии
1 шт
06572
Недоступно для заказа
1 шт
06573
Недоступно для заказа
1 шт

Вороток, Регулируемый от Wurth: Инструмент Для Множества Задач

Вороток, регулируемый от Wurth, представляет собой инновационный и универсальный инструмент, который станет вашим надежным спутником при выполнении различных задач. Этот регулируемый вороток сочетает в себе простоту использования, многофункциональность и высокое качество исполнения, что делает его незаменимым как для профессионалов, так и для любителей.

Преимущества Воротка, Регулируемого от Wurth:

  1. Множество Размеров Головок: Регулируемый вороток позволяет использовать различные размеры головок, что обеспечивает универсальность при работе с разными болтами и гайками.

  2. Простое Регулирование: Механизм регулирования позволяет быстро и легко изменять размер головки без необходимости в использовании разных воротков.

  3. Высокое Качество Материалов: Инструмент изготовлен из прочных и долговечных материалов, обеспечивая надежность и долгий срок службы.

  4. Удобство В Использовании: Ручка воротка обеспечивает хорошее сцепление и контроль, что делает работу более комфортной.

  5. Применимость В Разных Сферах: Вороток подходит для использования в автомобильных мастерских, строительстве, ремонте и других областях.

  6. Совместимость С Насадками: Многие модели воротков совместимы с насадками и головками, что расширяет функциональность инструмента.

Сферы Применения Регулируемого Воротка Wurth:

  1. Автомобильный Ремонт: Идеальный инструмент для автомехаников при обслуживании и ремонте автомобилей.

  2. Строительство и Ремонт: Помогает при сборке и демонтаже конструкций, а также в рутинных ремонтных работах.

  3. Металлообработка: Используется для работы с металлическими деталями и соединениями.

  4. Домашний Ремонт и Обслуживание: Пригоден для использования в быту для ремонтных и обслуживающих работ.

Вороток, регулируемый от Wurth, представляет собой многофункциональный инструмент, способный справиться с разнообразными задачами. Его преимущества включают в себя простое регулирование размера, высокое качество материалов и удобство в использовании. Он станет незаменимым помощником в ваших ремонтных и монтажных работах.

Использование регулируемого воротка от Wurth довольно просто, но при этом следует соблюдать некоторые меры безопасности:

  1. Выбор Правильного Размера: Убедитесь, что выбран правильный размер головки или насадки для работы с болтом или гайкой. Использование неподходящего размера может привести к повреждению инструмента и деталей.

  2. Регулирование Размера: Если ваш вороток регулируемый, правильно настройте размер головки перед началом работы. Обычно это делается путем вращения рукоятки воротка.

  3. Правильное Направление Действия: Убедитесь, что вы правильно определили направление действия: затягивание или разворот болта или гайки. Неверное направление может повредить инструмент или вызвать травмы.

  4. Защитные Очки: При работе с воротками и другими инструментами, которые могут выделять металлические стружки или другие мелкие частицы, носите защитные очки, чтобы защитить глаза от возможных повреждений.

  5. Осторожность при Работе в Ограниченных Пространствах: Если вы работаете в ограниченных пространствах, убедитесь, что есть достаточно места для маневрирования воротком. Будьте внимательны к возможным защемлениям или застреваниям инструмента.

  6. Силовые Усилия: Не прикладывайте слишком большие силовые усилия при работе с воротком. Применяйте равномерное усилие, чтобы избежать перекосов и поломок.

  7. Состояние Воротка: Периодически проверяйте состояние вашего воротка. Если вы замечаете износ или повреждения, замените детали инструмента.

  8. Хранение и Уход: Храните воротки в сухом месте, чтобы избежать коррозии. Регулярно чистите и смазывайте механизмы для сохранения хорошей работоспособности.

Следуя этим рекомендациям и соблюдая меры безопасности, вы сможете использовать регулируемый вороток от Wurth с минимальными рисками и максимальной эффективностью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация