Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Держатель резьбовой плашки DIN 225
Держатель резьбовой плашки DIN 225 - фото №1

Держатель резьбовой плашки DIN 225

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 7

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Держатель резьбовой плашки DIN 225

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06597
Недоступно для заказа
1 шт
06594
Недоступно для заказа
1 шт
06595
Недоступно для заказа
1 шт
06596
Недоступно для заказа
1 шт
06591
Недоступно для заказа
1 шт
06592
Недоступно для заказа
1 шт
06593
Недоступно для заказа
1 шт

Держатель Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth: Инструмент Профессионалов для Точной Резьбовой Обработки

Держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth представляет собой инструмент, созданный для мастеров, которые ценят высокую точность и эффективность в резьбовой обработке материалов. Этот держатель сочетает в себе инженерное мастерство Wurth и современные технологии, обеспечивая превосходные результаты и надежность в работе.

Преимущества Держателя Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth:

  1. Профессиональное Качество: Wurth - это бренд, известный своим качеством и надежностью. Держатель DIN 225 является воплощением высших стандартов.

  2. Точность и Эффективность: Держатель обеспечивает высокую точность и эффективность при нарезке резьбы. Он позволяет создавать ровные и аккуратные резьбовые соединения.

  3. Прочность и Долгий Срок Службы: Изготовленный из высококачествных материалов, держатель DIN 225 обладает прочностью и долгим сроком службы, что делает его экономически выгодным решением.

  4. Универсальность: Держатель подходит для различных видов резьбы и материалов, что делает его универсальным инструментом для различных проектов.

  5. Совместимость с Резьбовыми Плашками: Этот держатель совместим с разными типами резьбовых плашек, что позволяет вам выбирать наиболее подходящую для вашей задачи.

  6. Эргономичный Дизайн: Рукоятка держателя обеспечивает комфорт и удобство при работе, что снижает утомляемость оператора.

Сферы Применения Держателя Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth:

  1. Металлообработка: Идеальное решение для создания резьбы на металлических заготовках и деталях.

  2. Строительство и Ремонт: Пригоден для резьбовой обработки в строительстве и ремонтных работах.

  3. Производство и Механические Сборки: Широко используется в производстве и сборке механических устройств.

Держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth - это инструмент, который поможет вам достичь выдающихся результатов в резьбовой обработке. Надежность, точность и универсальность делают его неотъемлемым активом для профессионалов, стремящихся к высокому качеству и производительности в своей работе.

Для выбора подходящего держателя резьбовой плашки DIN 225 от Wurth и его правильного использования, следуйте следующим рекомендациям:

Выбор Подходящего Держателя:

  1. Совместимость с Резьбовыми Плашками: Убедитесь, что выбранный держатель совместим с типами резьбовых плашек, которые вы планируете использовать. Обычно на держателях указывается размер и тип подходящих плашек.

  2. Размер Резьбы: Учтите не только размер резьбы, но и профиль (метрический, UNC, UNF и т.д.). Выберите держатель, который соответствует вашим конкретным потребностям.

  3. Материал и Прочность: Оцените материал, из которого изготовлен держатель. Качественные сплавы или покрытия обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу.

  4. Угол Наклона: В зависимости от задачи, выберите держатель с подходящим углом наклона плашки. Некоторые держатели предоставляют возможность регулировки угла.

Правила Использования:

  1. Крепление Плашки: Убедитесь, что резьбовая плашка правильно закреплена в держателе, и она не имеет люфта. Это важно для точности обработки.

  2. Выбор Скорости и Подачи: В зависимости от материала и диаметра резьбы, настройте подходящую скорость вращения и подачу. Это обеспечит качественную обработку.

  3. Используйте Смазку: Для уменьшения трения и предотвращения перегрева, используйте специальную режущую смазку. Это продлит срок службы как держателя, так и плашки.

  4. Безопасность: При работе с резьбовой плашкой и держателем используйте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты.

  5. Планирование и Контроль: Предварительно спланируйте резьбовую обработку, установите необходимые параметры и контролируйте процесс. Это поможет избежать ошибок и повреждений инструмента.

  6. Обслуживание: Регулярно проверяйте состояние держателя и резьбовой плашки. Если вы заметите признаки износа или повреждений, замените их на новые.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать подходящий держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth и использовать его с максимальной эффективностью и безопасностью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация