Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фреза
Фреза - фото №1

Фреза

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 0

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Фреза

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ

Фреза Wurth - универсальный инструмент для обработки различных материалов

Фреза Wurth - это универсальный инструмент, который используется для обработки различных материалов, включая дерево, металл, пластик, камень и другие. Она представляет собой цилиндрический стержень с режущим элементом на конце. Речной элемент может быть изготовлен из различных материалов, в том числе из твердосплава, металла или пластика.

Способ применения

Фреза Wurth используется с помощью фрезерного станка. Она закрепляется в шпинделе станка и приводится в движение с помощью электродвигателя. Фреза вращается вокруг своей оси и срезает материал, который попадает под ее режущие кромки.

Основные характеристики

Основными характеристиками фрезы Wurth являются:

  • Размер: диаметр фрезы обычно составляет от 2 до 25 мм, а длина - от 2 до 100 мм.
  • Форма: форма режущего элемента фрезы может быть разной, в зависимости от назначения инструмента. Наиболее распространенными формами являются цилиндрическая, коническая, шарообразная, полукруглая и т.д.
  • Материал режущего элемента: режущий элемент фрезы может быть изготовлен из различных материалов, в том числе из твердосплава, металла или пластика. Твердосплавные фрезы отличаются высокой прочностью и долговечностью, но они также являются самыми дорогими. Металлические фрезы более дешевые, но они менее долговечны и могут быстро затупиться. Пластиковые фрезы самые дешевые, но они подходят только для обработки мягких материалов.

Особенности

Фреза Wurth имеет ряд особенностей, которые делают ее удобным и эффективным инструментом:

  • Твердосплавные режущие элементы: твердосплавные фрезы обеспечивают высокую точность и чистоту обработки, а также увеличивают срок службы инструмента.
  • Широкий выбор форм режущих элементов: различные формы режущих элементов позволяют использовать фрезу для выполнения различных операций, таких как сверление, фрезерование, гравировка и т.д.
  • Прочная конструкция: фрезы Wurth изготовлены из качественных материалов и обеспечивают высокую надежность в работе.

Особенности использования

При использовании фрезы Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте защитные очки и респиратор.
  • Не допускайте перегрева фрезы.
  • Не используйте фрезу для обработки материалов, для которых она не предназначена.

Зачем нужен этот товар

Фреза Wurth - это универсальный инструмент, который может использоваться для выполнения различных операций по обработке различных материалов. Она незаменима в работе столяров, плотников, мебельщиков, металлистов, строителей и других специалистов.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе фрезы Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал режущего элемента: твердосплавные фрезы обеспечивают более высокую точность и чистоту обработки, но они также являются более дорогими. Металлические фрезы более дешевые, но они менее долговечны и могут быстро затупиться. Пластиковые фрезы самые дешевые, но они подходят только для обработки мягких материалов.
  • Форма режущего элемента: различные формы режущих элементов позволяют использовать фрезу для выполнения различных операций.
  • Размер фрезы: размер фрезы необходимо выбирать в зависимости от толщины обрабатываемого материала.
  • Качество изготовления: фрезы Wurth изготовлены из качественных материалов и обеспечивают высокую надежность в работе.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация