Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Вид
Диаметр головки x длина режущей кромки
Диаметр хвостовика
Длина
Качество

Фрезерное оборудование

Топ покупаемых товаров

Набор твердосплавных фрез Зубья MX
Набор твердосплавных фрез Зубья MX
(арт. 0616500000)

5 шт. Стандартные фрезы с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердо..

2 820 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 9,6 x 19 мм
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 9,6 x 19 мм
(арт. 0616001031)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

900 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Форма шара, 9,6 x 8 мм
Твердосплавная фреза MX, Форма шара, 9,6 x 8 мм
(арт. 0616003031)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

456 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Полукруглая форма, 12 x 25 мм
Твердосплавная фреза MX, Полукруглая форма, 12 x 25 мм
(арт. 0616004041)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

793.5 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Полукруглая форма, 3 x 14 мм
Твердосплавная фреза MX, Полукруглая форма, 3 x 14 мм
(арт. 0616004000)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

724.5 грн/шт196.8 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм
(арт. 0616001041)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

730.8 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, L-образная форма, 3 x 13 мм
Твердосплавная фреза MX, L-образная форма, 3 x 13 мм
(арт. 0616002000)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

420 грн/шт201.6 грн/шт
В наличии
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 6 x 18 мм
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 6 x 18 мм
(арт. 0616001011)

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью <..

621 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровФрезерное оборудование
⭐ Количество товаров в наличии31
⭐ Самый дешевый товар151.2 грн
⭐ Самый дорогой товар4 158 грн

Фрезерное оборудование от Wurth: широкий ассортимент для любых задач

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент фрезерного оборудования для различных задач. В каталоге представлены фрезерные станки, фрезы, а также различные принадлежности для фрезерования.

Фрезерные станки от Wurth

Фрезерные станки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию. Они обеспечивают высокую точность и эффективность фрезерования, а также длительный срок службы.

В ассортименте фрезерных станков от Wurth представлены следующие типы:

  • Вертикальные фрезерные станки - это наиболее распространенный тип фрезерных станков. Они используются для фрезерования различных материалов, включая дерево, металл, пластик и другие.
  • Горизонтальные фрезерные станки - это фрезерные станки, которые используются для фрезерования горизонтальных поверхностей.
  • Торцовые фрезерные станки - это фрезерные станки, которые используются для фрезерования торцевых поверхностей.
  • Фрезерные станки с ЧПУ - это фрезерные станки, которые управляются компьютером. Они обеспечивают высокую точность и повторяемость фрезерования.

Фрезы от Wurth

Фрезы от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и имеют прочную конструкцию. Они обеспечивают высокую скорость и точность фрезерования, а также длительный срок службы.

В ассортименте фрез от Wurth представлены следующие типы:

  • Фрезы цилиндрические - это наиболее распространенный тип фрез. Они используются для фрезерования различных поверхностей.
  • Фрезы торцевые - это фрезы, которые используются для фрезерования торцевых поверхностей.
  • Фрезы пазовые - это фрезы, которые используются для фрезерования пазов.
  • Фрезы для обработки кромок - это фрезы, которые используются для обработки кромок деталей.

Принадлежности для фрезерования от Wurth

Принадлежности для фрезерования от Wurth позволяют повысить эффективность и безопасность работы. В ассортименте представлены следующие типы принадлежностей:

  • Зажимы для фрез - это зажимы, которые используются для крепления фрез в шпинделе фрезерного станка.
  • Смазки для фрезеров - это смазки, которые используются для снижения трения между фрезой и материалом, что позволяет повысить эффективность фрезерования.
  • Охлаждающие жидкости для фрезеров - это жидкости, которые используются для охлаждения фрезы и материала, что позволяет продлить срок службы фрезы.
  • Направляющие для фрезерования - это устройства, которые используются для обеспечения точного фрезерования.

Преимущества фрезерного оборудования от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Фрезерное оборудование от Wurth - это надежные инструменты, которые помогут вам выполнить любую задачу по фрезерованию различных материалов.

Советы по выбору фрезерного оборудования

При выборе фрезерного оборудования необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо фрезеровать. Для каждого типа материала существует свой тип фрезерного станка и фрез.
  • Тип фрезерования, которое необходимо выполнить. Для различных типов фрезерования существуют различные фрезерные станки и фрезы.
  • Ваши потребности. Выберите фрезерное оборудование, которое соответствует вашим потребностям.

Безопасность при работе с фрезерным оборудованием

При работе с фрезерным оборудованием необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе с фрезерным оборудованием.
  • Не работайте с фрезерным оборудованием, если оно повреждено.
  • Не используйте фрезерное оборудование для резки электропроводки.
  • Держите фрезу под прямым углом к материалу, который необходимо фрезеровать.
  • Не перегружайте фрезу.
  • Отключайте фрезерный станок при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать фрезерное оборудование от Wurth.