Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Зубило Max LS
Зубило Max LS - фото №1

Зубило Max LS

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Зубило Max LS

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0647861400
В наличии
1 шт
1 560 грн

Зубило Max LS от Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для работы с различными материалами, такими как кирпич, бетон, камень и металл.

Оно имеет ряд особенностей, которые делают его удобным и эффективным в использовании.

Основные характеристики:

  • Материал: Высокопрочная сталь.
  • Тип хвостовика: SDS-MAX.
  • Длина рабочей части: от 150 до 600 мм.
  • Ширина рабочей части: от 20 до 50 мм.
  • Толщина рабочей части: от 6 до 12 мм.

Особенности:

  • Усиленная рабочая часть: обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Точная заточка: обеспечивает чистый и аккуратный рез.
  • Эргономичная рукоятка: обеспечивает комфортный и безопасный захват.

Способ применения:

Зубило Max LS используется для следующих операций:

  • Разбивка бетона, кирпича и камня.
  • Рубка металла.
  • Сверление отверстий в бетоне и камне.

Особенности использования:

При работе с зубилом Max LS необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Одевайте защитные очки и перчатки.
  • Не используйте зубило для работ, не предусмотренных инструкцией.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий при работе.

Зачем нужен этот товар:

Зубило Max LS является незаменимым инструментом для профессионалов, работающих в сфере строительства, ремонта и производства. Оно позволяет быстро и эффективно выполнять различные работы по обработке материалов.

Вот несколько советов по выбору зубила Max LS:

  • Определите, для каких работ вам понадобится зубило.
  • Выберите подходящую длину и ширину рабочей части.
  • Учитывайте размер хвостовика.
  • Обратите внимание на качество материала и изготовления.

Зубило Max LS от Wurth - это надежный и долговечный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником в работе.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация