Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Керн

Топ покупаемых товаров

Керн Plus LS
Керн Plus LS
(арт. 0648861250)

Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-plus...

834.8 грн/шт324 грн/шт
В наличии
Керн Max LS 400 мм ZEBRA
Керн Max LS 400 мм ZEBRA
(арт. 0647861400)

Керн Max LS 400 мм ZEBRA от Wurth: Первоклассное Долото для Профессионалов Премиум-Класс Н..

1 560 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровКерн
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар120 грн
⭐ Самый дорогой товар1 092 грн

Кернер Wurth: все, что нужно знать перед покупкой

Кернер - это инструмент, предназначенный для нанесения углубления в поверхности материала для последующего вкручивания шурупа или винта. Он используется в различных сферах, в том числе в строительстве, ремонте, производстве мебели и других изделий.

Основные характеристики

  • Длина кернера: 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мм.
  • Диаметр кернера: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 мм.
  • Материал: сталь, латунь.
  • Покрытие: хром, никель.

Особенности

  • Автоматическая подача керна: позволяет значительно ускорить процесс накерневания и снизить нагрузку на руки и запястье.
  • Регулируемая скорость подачи: позволяет настроить скорость подачи керна в зависимости от материала и толщины обрабатываемой поверхности.
  • Эргономичная рукоятка: обеспечивает удобный и комфортный захват.
  • Защитный кожух: предотвращает травмирование рук при работе с кернером.

Способ применения

  1. Установить кернер на обрабатываемую поверхность под углом 90 градусов.
  2. Нажать на кнопку подачи керна.
  3. После того, как кернер достигнет необходимой глубины, отпустить кнопку подачи.

Особенности использования

  • Перед использованием кернера необходимо убедиться, что он подходит для обрабатываемого материала.
  • При работе с кернером необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не травмироваться.

Зачем нужен кернер?

Кернер необходим для того, чтобы создать углубление в поверхности материала для последующего вкручивания шурупа или винта. Это позволяет обеспечить более прочное и надежное соединение.

На что стоит обратить внимание при покупке кернера Wurth?

  • Длина и диаметр кернера должны соответствовать обрабатываемому материалу и толщине заготовки.
  • Наличие автоматической подачи керна и регулируемой скорости подачи значительно упрощает и ускоряет процесс работы.
  • Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и комфортный захват.
  • Защитный кожух предотвращает травмирование рук при работе с кернером.