Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Долото

⭐ Категория товаровДолото
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар576 грн
⭐ Самый дорогой товар1 127 грн

Долото от Wurth: инструмент для работы с твердыми материалами

Долото от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для работы с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич, камень и др. Оно используется для довбливания, долбежки и резания.

Способ применения

Долото от Wurth устанавливается в патрон перфоратора или отбойного молотка. При работе необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Одеть защитные очки и перчатки.
  • Убедиться, что в зоне работы нет людей и предметов, которые могут быть повреждены.
  • Не работать на поврежденном перфораторе или отбойном молотке.

Основные характеристики

Долото от Wurth имеет следующие основные характеристики:

  • Тип хвостовика: SDS-plus или SDS-max.
  • Форма рабочей части: плоская, полукруглая, ступенчатая, корончатая и др.
  • Размер рабочей части: от 10 до 500 мм.
  • Материал рабочей части: сталь, легированная сталь, твердосплавная сталь.

Особенности

Долото от Wurth имеет следующие особенности:

  • Прочность и долговечность: долота от Wurth изготовлены из высокопрочной стали или твердосплавной стали, что обеспечивает их длительный срок службы.
  • Эффективность работы: долота от Wurth имеют специальную геометрию рабочей части, которая обеспечивает высокую эффективность работы с твердыми материалами.
  • Безопасность использования: долота от Wurth имеют удобную рукоятку, которая обеспечивает надежный захват и снижает риск травмирования.

Особенности использования

При использовании долота от Wurth необходимо учитывать следующие особенности:

  • Тип хвостовика: необходимо правильно подобрать тип хвостовика долота к патрону перфоратора или отбойного молотка.
  • Форма рабочей части: выбор формы рабочей части зависит от типа работ, которые необходимо выполнить.
  • Размер рабочей части: размер рабочей части долота должен соответствовать размерам отверстий или пазов, которые необходимо выполнить.

Зачем нужен этот товар

Долото от Wurth - это незаменимый инструмент для тех, кто занимается ремонтом, строительством или другими видами работ, связанными с работой с твердыми материалами. Оно позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи, такие как:

  • Удаление старого бетона, кирпича или камня.
  • Прорезание штроб для укладки кабеля или труб.
  • Формирование ниш или углублений.
  • Долбление отверстий под дюбели или анкеры.

Долото от Wurth от немецкого производителя Wurth - это качественный и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы.