Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бур plus Red Line
Бур plus Red Line - фото №1

Бур plus Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Бур plus Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0648771216
Нет в наличии
1 шт
0648778011
Нет в наличии
1 шт

Бур plus Red Line от Wurth

Бур plus Red Line от Wurth - это профессиональный бур для перфоратора, предназначенный для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он отличается высокой производительностью, надежностью и долговечностью.

Основные характеристики

  • Диаметр бура: от 6 до 32 мм
  • Длина бура: от 110 до 400 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Материал: сталь
  • Покрытие: твердосплавное

Особенности

  • Бур оснащен твердосплавной режущей кромкой, которая обеспечивает высокую скорость и качество сверления
  • Специальная геометрия режущей кромки позволяет сверлить отверстия с ровными краями
  • Бур имеет усиленную конструкцию, которая позволяет выдерживать высокие нагрузки

Способ применения

Перед началом работы необходимо убедиться, что перфоратор соответствует техническим характеристикам бура. Затем необходимо установить бур в перфоратор и зафиксировать его. После этого можно приступать к сверлению.

Особенности использования

При сверлении бетона и кирпича необходимо использовать смазку, чтобы снизить трение и предотвратить перегрев бура. При сверлении камня рекомендуется использовать ударный режим перфоратора.

Зачем нужен этот товар

Бур plus Red Line от Wurth необходим для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он используется в различных сферах, таких как строительство, ремонт, монтаж и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе бура plus Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр и длина бура: они должны соответствовать потребностям пользователя
  • Тип хвостовика: он должен соответствовать перфоратору
  • Материал: рекомендуется выбирать буры из стали с твердосплавным покрытием


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация