Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Центровочное сверло HSS
Центровочное сверло HSS - фото №1

Центровочное сверло HSS

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Центровочное сверло HSS

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0636110
Нет в наличии
3 шт
0636116
Нет в наличии
3 шт
0636120
В наличии
1 шт
396.2 грн
0636125
В наличии
1 шт
452 грн
06361315
В наличии
1 шт
533.9 грн
0636140
В наличии
1 шт
672.8 грн
0636150
Нет в наличии
1 шт
0636163
Нет в наличии
1 шт

Центровочное сверло HSS от Wurth: Точность в каждом отверстии

Центровочное сверло HSS от Wurth - это надежный инструмент, разработанный для обеспечения точности при сверлении отверстий в металлических деталях. Этот инструмент обладает рядом характеристик и преимуществ, которые делают его отличным выбором:

Основные характеристики и преимущества:

  1. Точное центрирование: Центровочное сверло HSS создает точную центрированную метку на металлической детали, что позволяет вам сверлить отверстия с высокой точностью и без смещений.

  2. Прочность и долгий срок службы: Изготовленное из высокоскоростной стали (HSS), это сверло обладает прочностью и долгим сроком службы. Оно способно выдерживать интенсивное использование.

  3. Универсальное применение: Центровочное сверло HSS подходит для сверления отверстий в различных металлических материалах, таких как сталь, алюминий и медь.

  4. Простота использования: Установка и использование центровочного сверла HSS легки и удобны. Оно совместимо с большинством сверлильных машин.

Способы использования:

  1. Подготовка материала: Убедитесь, что металлическая деталь, на которой будете сверлить отверстие, надежно закреплена.

  2. Установка сверла: Вставьте центровочное сверло HSS в сверлильную машину.

  3. Центрирование: Начните сверление с использованием центровочного сверла. Оно создаст точную метку для будущего отверстия.

  4. Завершение сверления: После центрирования, замените центровочное сверло на обычное сверло нужного диаметра и завершите сверление отверстия.

Центровочное сверло HSS от Wurth - это надежное решение для тех, кто ценит точность и профессиональное качество в своей работе. С его помощью вы сможете создавать точные и центрированные отверстия в металле, что важно для различных видов металлообработки и строительства.

Для правильного использования центровочного сверла HSS от Wurth, следуйте этим шагам:

  1. Подготовка материала: Убедитесь, что металлическая деталь, на которой будете сверлить отверстие, надежно закреплена. Используйте зажимы или другие средства для фиксации материала.

  2. Выбор диаметра сверла: Выберите центровочное сверло HSS с диаметром, соответствующим требуемому размеру будущего отверстия.

  3. Установка сверла: Вставьте центровочное сверло HSS в сверлильную машину. Убедитесь, что сверло надежно закреплено в патроне.

  4. Центрирование: Начните сверление с использованием центровочного сверла. Постепенно применяйте давление и следите за тем, чтобы сверло создавало точную метку на поверхности металла. Эта метка будет служить центром будущего отверстия.

  5. Завершение сверления: После центрирования, замените центровочное сверло на обычное сверло нужного диаметра, соответствующего метку, созданную центровочным сверлом. Затем продолжайте сверлить отверстие до достижения требуемой глубины.

  6. Охлаждение и смазка: Во время сверления в металле рекомендуется использовать специальные смазки или охлаждающие жидкости, чтобы предотвратить перегрев сверла и детали.

  7. Безопасность: Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с электроинструментами. Используйте защитное снаряжение, такое как очки и наушники, и следите за правильным положением рук и тела во время работы.

  8. Обслуживание: После завершения работы, вымойте и подсушите центровочное сверло HSS, чтобы предотвратить коррозию и сохранить его в хорошем состоянии для будущего использования.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете использовать центровочное сверло HSS от Wurth с высокой точностью и безопасностью при сверлении отверстий в металлических деталях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация