Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Центровочное сверло по металлу

Топ покупаемых товаров

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2 мм
(арт. 0636120)

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333 Форма A, ..

396.2 грн/шт
В наличии
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
(арт. 0636125)

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333 Форма A, ..

452 грн/шт
В наличии
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
(арт. 0636140)

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333 Форма A, ..

672.8 грн/шт
В наличии
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø3.15 мм
(арт. 06361315)

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333 Форма A, ..

533.9 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЦентровочное сверло по металлу
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар277.3 грн
⭐ Самый дорогой товар471 грн

Центровочное сверло по металлу от Wurth: Точность и Производительность

Центровочное сверло по металлу от Wurth - это высококачественный инструмент, спроектированный для точного и эффективного сверления отверстий в металлических деталях. Этот инструмент отличается следующими важными характеристиками:

Основные характеристики и преимущества:

  1. Точное позиционирование: Центровочное сверло позволяет точно центрировать будущее отверстие, что особенно важно при точной работе и при создании отверстий для заклепок, болтов или шпилек.

  2. Высокая производительность: Изготовленное из высококачественной стали, это сверло обеспечивает эффективное сверление с минимальными усилиями и временем.

  3. Прочность и долгий срок службы: Материал и конструкция центровочного сверла обеспечивают прочность и долгий срок службы. Оно сохраняет остроту и производительность даже при интенсивном использовании.

  4. Простота использования: Центровочное сверло можно легко установить в большинство сверлильных машин и использовать без особых усилий.

  5. Универсальное применение: Оно подходит для сверления отверстий в различных металлических материалах, включая сталь, алюминий и медь.

Способы использования:

  1. Подготовка материала: Подготовьте металлическую деталь, на которой вы собираетесь создать отверстие. Убедитесь, что она установлена и закреплена надежно.

  2. Установка сверла: Установите центровочное сверло в сверлильную машину и убедитесь, что оно надежно закреплено.

  3. Центрирование и сверление: Начните сверление с использованием центровочного сверла. Оно создаст точную и центрированную метку для будущего отверстия.

  4. Завершение сверления: После центрирования можно заменить центровочное сверло на обычное сверло нужного диаметра и завершить сверление отверстия.

Центровочное сверло по металлу от Wurth - это надежный помощник для всех, кто занимается металлообработкой, ремонтом, или производством. Он обеспечивает точность, производительность и долгий срок службы, что делает его отличным выбором для различных задач и проектов.

При выборе центровочного сверла по металлу от Wurth, важно обратить внимание на следующие характеристики:

  1. Диаметр: Выберите центровочное сверло с подходящим диаметром, который соответствует требуемому размеру будущего отверстия. Диаметр центровочного сверла определяет диаметр метки, создаваемой им.

  2. Материал: Убедитесь, что сверло изготовлено из высококачественного материала, такого как высокоскоростная сталь (HSS). Это обеспечит прочность и долгий срок службы инструмента.

  3. Точность центрирования: Проверьте, насколько точно центровочное сверло способно центрировать отверстие. Точность центрирования важна, особенно при создании отверстий для заклепок или болтов.

  4. Тип хвостовика: Удостоверьтесь, что хвостовик центровочного сверла соответствует типу сверлильной машины, которую вы собираетесь использовать.

  5. Покрытие: Некоторые центровочные сверла могут иметь специальное покрытие, такое как TiAlN (титановый алюминид) или другие, которые увеличивают износостойкость и улучшают производительность при сверлении.

  6. Производительность: Учитывайте производительность центровочного сверла, особенно если вам нужно множество центрированных отверстий. Эффективность работы также важна.

  7. Бренд и качество: Выбирайте известные бренды, такие как Wurth, для обеспечения качества и надежности инструмента.

  8. Совместимость с материалами: Удостоверьтесь, что выбранное центровочное сверло подходит для сверления в конкретных металлических материалах, которые вы планируете обрабатывать.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам выбрать подходящее центровочное сверло, которое будет соответствовать вашим требованиям и задачам.