Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, без покр., 3 шт.
Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, без покр., 3 шт. - фото №1

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, без покр., 3 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance, без покр., 3 шт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0694453412
Недоступно для заказа
1 шт
0694453630
Нет в наличии
1 шт
0694453640
Нет в наличии
1 шт
0694453420
Нет в наличии
1 шт

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance от Wurth: универсальное решение для точного сверления

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance от Wurth представляет собой набор из трех качественных сверел, которые подходят для широкого спектра задач и материалов. Этот набор обладает рядом характеристик и преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для профессионалов и любителей:

Основные характеристики и преимущества:

  1. Универсальное применение: Этот набор сверел подходит для сверления отверстий в металле, дереве, пластике и других материалах, что делает его универсальным инструментом для различных проектов.

  2. Три диаметра: Набор включает три сверла разных диаметров, что позволяет сверлить отверстия различных размеров с использованием одного набора.

  3. Качественный материал: Сверла изготовлены из высокоскоростной стали (HSS), что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу.

  4. Простота использования: Острые и надежные сверла обеспечивают чистое и точное сверление без заусенцев или разрывов.

  5. Экономичное решение: Покупка набора сверел позволяет сэкономить время и средства в сравнении с покупкой сверел поштучно.

  6. Профессиональное качество: Wurth - это бренд, известный своими качественными инструментами, предназначенными для профессионального использования.

Способы использования:

  1. Выбор диаметра: Выберите нужное сверло в наборе, соответствующее диаметру отверстия, которое вам требуется сверлить.

  2. Подготовка материала: Убедитесь, что материал, который вы собираетесь сверлить, установлен в надежной позиции.

  3. Сверление: Установите сверло в сверлильную машину и начните сверлить, следите за вертикальностью и удерживайте машину под контролем.

  4. Смазка и охлаждение: При длительной работе рекомендуется использовать смазку или охлаждающую жидкость для снижения трения и охлаждения сверла.

Набор сверел спиральных ступенчатых HSS Performance от Wurth - это надежное решение для точного сверления различных материалов и диаметров отверстий. Он станет незаменимым помощником для выполнения разнообразных строительных и ремонтных задач, а также в производственных целях.

Сверло спиральное ступенчатое HSS Performance от Wurth представляет собой отличное решение для множества задач, и вот почему стоит обратить на него внимание:

  1. Универсальность: Этот набор сверел пригоден для работы с разнообразными материалами, включая металл, дерево, пластик и другие. Это делает его идеальным выбором для различных проектов, где требуется точное и чистое сверление.

  2. Три диаметра в одном наборе: Набор включает три сверла с разными диаметрами, что обеспечивает гибкость в выборе размера отверстий, которые вам нужно сверлить. Экономично и удобно.

  3. Долгий срок службы: Сверла изготовлены из высококачественной высокоскоростной стали (HSS), что обеспечивает их долгий срок службы и устойчивость к износу.

  4. Профессиональное качество: Бренд Wurth известен своими надежными и высококачественными инструментами, предназначенными для профессионального использования. Вы можете полагаться на качество этого набора.

  5. Экономия времени и средств: Покупка набора сверел является экономичным решением по сравнению с покупкой сверел поштучно. Вы получаете сразу несколько размеров, что удовлетворяет разнообразные потребности.

  6. Простота использования: Сверла легко устанавливаются в сверлильные машины, и их острая геометрия обеспечивает чистое и точное сверление.

Таким образом, набор сверел HSS Performance от Wurth - это универсальное и надежное решение, которое сэкономит ваши средства, упростит работу и обеспечит высокое качество сверления в различных материалах. Этот набор станет ценным инструментом как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся строительством и ремонтом.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация