Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE - фото №1

Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0626000100
В наличии
1 шт
171.4 грн
0626000150
В наличии
1 шт
185.3 грн
0626001000
В наличии
1 шт
1 248.7 грн
0626001020
В наличии
1 шт
1 315.4 грн
0626001100
В наличии
1 шт
1 503.6 грн984 грн
0626001200
В наличии
1 шт
1 620 грн
0626001250
В наличии
1 шт
2 032.8 грн1 056 грн
0626001300
В наличии
1 шт
2 356.8 грн1 260 грн
0626001400
В наличии
1 шт
2 949.6 грн1 500 грн
0626000200
В наличии
1 шт
195.4 грн
0626000250
В наличии
1 шт
223.1 грн
0626000300
В наличии
1 шт
242.7 грн
0626000320
В наличии
1 шт
243.2 грн
0626000330
В наличии
1 шт
236.9 грн
0626000350
В наличии
1 шт
280.4 грн
0626000400
В наличии
1 шт
284.8 грн
0626000420
В наличии
1 шт
293.6 грн
0626000450
В наличии
1 шт
307.4 грн
0626000500
В наличии
1 шт
349 грн
0626000520
В наличии
1 шт
365.4 грн
0626000600
В наличии
1 шт
448.6 грн
0626000650
В наличии
1 шт
562.2 грн
0626000670
В наличии
1 шт
645.6 грн362.4 грн
0626000680
В наличии
1 шт
616.1 грн

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth: Ваш Надежный Партнер в Металлообработке

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth - это выдающийся инструмент для металлообработки, предназначенный для решения самых сложных задач в сверлении металлических материалов. С этим сверлом, вы получаете надежность, производительность и высокую износостойкость в одном инструменте.

Основные характеристики и преимущества спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth:

  1. Исключительное Качество: Сверло изготовлено из специальной высококачественной быстрорежущей стали с кобальтом (HSCo), что придает ему повышенную твердость и износостойкость. Оно готово к самым тяжелым металлообрабатывающим задачам.

  2. Универсальное Применение: Это сверло идеально подходит для сверления отверстий в разнообразных металлических материалах, включая сталь, нержавеющую сталь, чугун, алюминий и другие.

  3. Поверхность OXIDE: Сверло покрыто слоем OXIDE, который уменьшает трение и обеспечивает более плавное сверление. Это также увеличивает срок службы инструмента.

  4. Точное Сверление: Острый кончик сверла гарантирует точное и ровное сверление без заеданий, что особенно важно при работе с металлом.

  5. Долгий Срок Службы: Сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE обладает выдающейся износостойкостью, что обеспечивает долгий срок службы и долговечность инструмента.

  6. Высокая Производительность: Благодаря своей конструкции и материалу, сверло обеспечивает высокую производительность и эффективность в процессе сверления.

  7. Разные Диаметры: Выбирайте сверло нужного диаметра в соответствии с вашими требованиями и задачами.

  8. Удобство и Простота Использования: Сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE легко и удобно в использовании, что делает его идеальным инструментом для профессионалов и любителей.

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth - это надежное решение для самых требовательных задач в металлообработке. Его выдающиеся характеристики и производительность делают его незаменимым инструментом для сверления металла, а износостойкость и долгий срок службы придают уверенность в его использовании.

При выборе спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth следует обращать внимание на несколько ключевых характеристики, чтобы выбрать подходящий вариант:

  1. Диаметр сверла: Выберите сверло с необходимым диаметром в соответствии с размерами отверстий, которые вам нужно сверлить.

  2. Материал сверла: Удостоверьтесь, что сверло выполнено из высококачественной быстрорежущей стали с кобальтом (HSCo), так как это обеспечивает повышенную износостойкость и долгий срок службы.

  3. Покрытие OXIDE: Покрытие сверла типа OXIDE уменьшает трение, что облегчает сверление и продлевает срок службы инструмента.

  4. Геометрия кончика: Убедитесь, что кончик сверла имеет правильную геометрию, обеспечивающую точное и ровное сверление без заеданий.

  5. Тип хвостовика: Проверьте, соответствует ли тип хвостовика используемому сверлильному оборудованию (например, обычный хвостовик или цилиндрический хвостовик).

  6. Материал, который будет сверлиться: Рассмотрите, в каком материале будет производиться сверление (сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т. д.) и выберите сверло, предназначенное для этого материала.

  7. Производитель: Отдавайте предпочтение надежным и известным производителям, таким как Wurth, чтобы обеспечить высокое качество инструмента.

  8. Соответствие стандартам: Удостоверьтесь, что сверло соответствует стандартам качества и безопасности для металлообработки.

Выбор правильного спирального сверла HSCo DIN 338 тип RN OXIDE от Wurth обеспечит эффективное сверление и долгий срок службы инструмента, что сэкономит время и улучшит качество вашей работы.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация