- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Спир.сверло HSS DIN 338 RN, 130°
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Спиральные сверла HSS DIN 338 RN, 130° от Wurth - это надежный и эффективный инструмент для сверления в различных материалах. С ними вы сможете добиваться отличных результатов в различных задачах сверления.
Универсальное Применение: Эти сверла подходят для сверления в разнообразных материалах, включая металл, дерево и пластик. Они могут использоваться во многих областях, от металлообработки до столярных работ.
Надежность и Производительность: HSS (High-Speed Steel) сверла обеспечивают долгий срок службы и высокую производительность. Они сохраняют остроту режущей кромки даже при интенсивном использовании.
Угол наклона 130°: Специальный угол наклона режущей кромки (130°) позволяет сверлам быстро и эффективно резать материал без заклинивания.
Качественное Покрытие: Поверхность сверел покрыта специальным материалом, уменьшающим трение, что способствует более гладкому и точному сверлению.
Разнообразие Диаметров: Ассортимент включает в себя сверла разных диаметров, предоставляя выбор для разных задач.
Хранение и Организация: Сверла упакованы в удобном хранилище, что облегчает их хранение и организацию.
Профессиональное Качество Wurth: Wurth - это признанный бренд, известный своими инструментами высокого качества, что гарантирует надежность и долгий срок службы этих сверел.
Спиральные сверла HSS DIN 338 RN, 130° от Wurth - это надежный выбор для всех ваших задач сверления. Они предлагают отличное соотношение цены и качества, что делает их прекрасным инструментом как для профессиональных металлообработчиков, так и для домашних мастеров.
Диаметр сверла: Выберите сверло с нужным диаметром в соответствии с размером отверстия, которое вам необходимо сверлить. Разнообразие диаметров позволит вам выбрать оптимальный вариант.
Тип материала: Убедитесь, что выбранное сверло подходит для материала, который вы собираетесь сверлить. HSS сверла идеально подходят для металла, но есть и другие виды сверел, предназначенные для дерева, пластика и других материалов.
Угол наклона режущей кромки: Сверла с углом наклона 130° обычно используются для металлообработки, так как этот угол обеспечивает эффективное сверление металлических материалов.
Покрытие: Обратите внимание на покрытие сверла. Покрытия, такие как TiN (титановое нитридное покрытие) или TiCN (титановое карбонитридное покрытие), могут улучшить производительность сверла и продлить его срок службы.
Качество бренда: Приобретайте спиральные сверла от надежных производителей, таких как Wurth, чтобы обеспечить высокое качество инструмента и надежность в работе.
Упаковка и организация: Удостоверьтесь, что сверла поставляются в удобной упаковке, которая облегчит их хранение и организацию. Хорошо организованный инструментарий помогает сократить время на поиск нужного сверла.
Выбрав сверла с учетом этих характеристик, вы обеспечите себе эффективное и точное сверление в соответствии с вашими потребностями и материалами, с которыми вы работаете.
Единица упаковки
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББИнформация о цене и выводе изображений
Цена на единицу упаковки (ЕУ):Количество:
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.