Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife
Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife - фото №1

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0710740100
В наличии
1 шт
1 036.7 грн
0710740060
В наличии
1 шт
896.8 грн
0710740080
В наличии
1 шт
954 грн

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth: Идеальное решение для профессиональных сварочных работ

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth представляет собой высококачествное инструмент, разработанное для точных и надежных сварочных работ. Это сверло обладает рядом уникальных характеристик и преимуществ, которые делают его идеальным выбором для профессионалов и серьезных энтузиастов:

Основные характеристики и преимущества сверла для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth:

  1. Долговечность: Это сверло изготовлено из высококачествой быстрорежущей стали (HSS), что обеспечивает его долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Это особенно важно при сварочных работах, где инструмент подвергается высоким нагрузкам.

  2. Точное сверление: Сверло обладает остроконечной головкой, которая обеспечивает чистое и точное сверление отверстий. Это важно для создания надежных сварных соединений.

  3. Долговечное покрытие: Сверло имеет специальное покрытие, которое улучшает его производительность и защищает от износа. Это позволяет использовать сверло на протяжении долгого времени без потери качества сверления.

  4. Универсальность: Сверло подходит для сверления различных металлических материалов, включая сталь, алюминий и сплавы.

  5. Профессиональное качество: Wurth - это бренд, известный своими высококачественными инструментами и оборудованием, созданными для профессионального использования.

  6. Соответствие стандартам: Сверло соответствует соответствующим стандартам и сертифицировано, что гарантирует его качество и безопасность.

Способы использования:

  1. Подготовка материалов: Закрепите металлические детали так, чтобы они были стабильны во время сверления.

  2. Выбор подходящего диаметра сверла: Выберите сверло с необходимым диаметром, соответствующим размеру отверстия, которое требуется сверлить.

  3. Сверление: Установите сверло в сверлильную машину и начните процесс сверления, обеспечивая равномерное и стабильное давление.

  4. Смазка и охлаждение: Рекомендуется использовать смазку или охлаждающую жидкость для снижения трения и охлаждения сверла в процессе работы.

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth - это надежный инструмент, который поможет вам достичь высокой точности и надежности в сварочных работах. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным сварщиком или занимаетесь домашними проектами, данное сверло станет незаменимым инструментом в вашем арсенале.

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth используется в сварочных работах для создания точечных сварных соединений.

Вот некоторые типичные ситуации и рекомендации по его использованию:

Сферы применения:

  1. Автосервис и кузовной ремонт: Сверло может использоваться для сварки кузовных деталей автомобилей, таких как крылья, двери и бамперы.

  2. Металлообработка и изготовление конструкций: Инструмент подходит для сварки металлических конструкций и деталей, таких как рамы, стойки и другие металлические элементы.

  3. Ремонт металлических изделий: Вы можете использовать сверло для восстановления металлических изделий, сварки трещин и дефектов.

Как ими пользоваться:

  1. Подготовка материалов: Закрепите детали, которые вы собираетесь сваривать, так, чтобы они были стабильны во время сварки.

  2. Выбор диаметра сверла: Выберите сверло с подходящим диаметром, соответствующим размеру отверстия, которое требуется сверлить для точечной сварки.

  3. Установка сверла в сверлильную машину: Убедитесь, что сверло правильно установлено и надежно закреплено в сверлильной машине.

  4. Сверление: Начните процесс сверления, применяя равномерное и стабильное давление. Следите за точностью и глубиной сверления, так как это важно для качества сварного соединения.

  5. Смазка и охлаждение: Рекомендуется использовать специальную смазку или охлаждающую жидкость в процессе сверления, чтобы снизить трение и предотвратить перегрев сверла.

  6. Сварка: После сверления отверстий, используйте сварочный аппарат для создания точечных сварных соединений в предварительно подготовленных отверстиях.

Сверло для точечной сварки DIN 1897 Longlife от Wurth обеспечивает высокую точность и надежность в создании сварных соединений.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация