Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сверло д/точ. сварки HSCo
Сверло д/точ. сварки HSCo - фото №1

Сверло д/точ. сварки HSCo

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сверло д/точ. сварки HSCo

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0710006
В наличии
1 шт
389.3 грн
0710008
В наличии
1 шт
342.2 грн

Сверло для точечной сварки HSCo от Wurth: Надежность и Профессиональное Качество

Сверло для точечной сварки HSCo от Wurth - это выдающийся инструмент, разработанный специально для профессиональных сварщиков и металлообработчиков, которые ценят высокую точность и надежность в сварочных работах. Вот, почему это сверло стоит включить в свой арсенал инструментов:

Основные особенности и преимущества сверла для точечной сварки HSCo от Wurth:

  1. Превосходное качество материала: Сверло изготовлено из высококачественного HSCo (кобальтово-вольфрамовая сталь), что делает его устойчивым к высоким температурам и износу. Это гарантирует долгий срок службы инструмента.

  2. Идеальная геометрия: Специальная геометрия сверла обеспечивает точное и чистое сверление отверстий перед точечной сваркой. Это важно для создания надежных сварных соединений.

  3. Широкий диапазон диаметров: Сверло доступно в разных диаметрах, что позволяет выбирать наиболее подходящий размер для конкретной задачи.

  4. Универсальность: Это сверло может использоваться для сверления отверстий в различных металлах, включая сталь, алюминий и другие сплавы.

  5. Профессиональное применение: Сверло предназначено для интенсивного профессионального использования и подходит как для рукоятных сверлильных машин, так и для станков.

  6. Бренд Wurth: Wurth - это бренд, известный своим высоким качеством и надежностью инструментов. Сверло HSCo не исключение.

Выбирая сверло для точечной сварки HSCo от Wurth, вы инвестируете в качество и надежность ваших сварочных работ. Этот инструмент поможет вам достичь выдающихся результатов в создании прочных и долговечных сварных соединений.

Сверла для точечной сварки HSCo от Wurth необходимы для следующих целей:

  1. Подготовка поверхности перед сваркой: Перед точечной сваркой чрезвычайно важно иметь точные и чистые отверстия в металлических деталях. Сверла HSCo обеспечивают точное и ровное сверление, что позволяет создать надежные сварные соединения. Они помогают предотвратить дефекты сварки, такие как пузырьки и трещины, и улучшают качество сварных соединений.

  2. Минимизация искажений: При точечной сварке нагрев источника тепла может вызвать искажения металла вокруг сварочной точки. Сверла HSCo позволяют сверлить отверстия, уменьшая воздействие нагрева на металл и помогая сохранить форму деталей.

  3. Увеличение прочности сварных соединений: Подготовка металлических деталей точными отверстиями увеличивает площадь контакта для сварки, что в свою очередь увеличивает прочность и надежность сварных соединений.

  4. Уменьшение риска дефектов: Сверла HSCo спроектированы так, чтобы предотвращать засорение отверстий металлическими окалинами и мусором, что может привести к дефектам сварки. Это обеспечивает чистое и надежное сверло.

  5. Профессиональное качество: Для профессиональных сварщиков точность и надежность важны. Сверла HSCo от Wurth обеспечивают высший стандарт качества, необходимый для профессиональных сварочных работ.

Таким образом, сверла для точечной сварки HSCo от Wurth играют ключевую роль в подготовке к точечной сварке, обеспечивая высокую точность, надежность и качество сварных соединений. Они являются важным инструментом для сварщиков, металлообработчиков и всех, кто работает с металлом.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация