Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверла и зубила

Сортировка:

Показать:

Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
Набор спиральных сверел HSCo, 19 пр., Red Line
(арт. 0617400019)

1 980 грн/шт
Нет в наличии
Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-10х0,5 Wurth 19 штук
Набор спиральных сверл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-10х0,5 Wurth 19 штук
(арт. 0626000002)

6 270 грн/шт
Нет в наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Набор сверл по металлу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.
Набор сверл по металлу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.
(арт. 06247001)

Wurth Red Line 06247001 HSS - набор сверл по металлу, изготовленных из быстрорежущей стали HSS. ..

1 348.2 грн/шт
В наличии
Набор сверл по металлу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.
Набор сверл по металлу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.
(арт. 0624701)

Wurth Red Line 0624701 HSS - набор сверл для работы с металлами и их сплавами. В том же числе, предн..

616.8 грн/шт
В наличии
Сверло для точечной сварки HSCo, Ø8мм
Сверло для точечной сварки HSCo, Ø8мм
(арт. 0710008)

Для простого удаления точечных сварных швов Специальное сверло для удаления точечных сварных швов Фи..

342.2 грн/шт
В наличии
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6 мм
(арт. 0624000600)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм²..

77.3 грн/шт
В наличии
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
(арт. 0624000300)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм²..

43.3 грн/шт
В наличии
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5 мм
(арт. 0624000500)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм²..

61.8 грн/шт
В наличии
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø4 мм
Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø4 мм
(арт. 0624000400)

..

49.4 грн/шт
В наличии
Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 2.0 мм
Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 2.0 мм
(арт. 0624720)

Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚. Подходит для сверлильных машин, ..

15.5 грн/шт
В наличии

Отзывы

13.12.2024

Купляв в Епіцентрі, питав в консультанта яка краща, порадив вюртовські , купив 8 мм та 70мм. Якась пальонка китайська, 8-ми міліметрова крива і керамограніт дуже туго пиляє, 1 отвір зробив, покоцаний і діаметром 12 мм, як таке продавати? Коронка 70 мм також крива , таке враження що різьба криво приварена, я спочатку подумав що вона має притертися, але ні, і таке саме г**но зробило 78 мм отвір. Просто нема слів. Ну і звісно що в епіцентрі назад не повернули, бо коронки були у використані. Не рекомендую. P.s. болгарка справна, користуюся коронками Haisser 12, 35, 40 мм і все чудово.

01.04.2024

Сверла очень острые, прочные и долговечные. Отлично подходят для работы с разными типами металла. Рекомендую всем, кто ищет качественный инструмент!

12.08.2024

Я лучше сверел не пробывал. Хратило их реально надолго, окупились 100% Как выйдут из строя буду брать еще!

18.09.2023

Отличный набор, брал ещё и со скидкой

17.08.2022

Добрі свердла, 10 отворів і як нові

29.08.2022

Первое впечатление хорошее. Бурил бетон, посмотрим на сколько хватит

19.03.2024

Отличный набор! Сверла острые, прочные, легко справляются с любой сталью. Пользуюсь уже несколько месяцев, нареканий нет. Рекомендую всем!

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

27.06.2023

Вітаю. Чи є набори свердл з діаметрами для підготовки отворів під метричну різьбу? Це наступні діаметри: 1.6, 2.1, 2.6, 3.3 або 3.4, 4.2, 4.9, 6.7, 8.4, 10.2 (мм). Дякую.

12.07.2022

Бур як бур, цікава ціна, свої задачі виконує можна брати

⭐ Категория товаровСверла и зубила
⭐ Количество товаров в наличии422
⭐ Самый дешевый товар10.8 грн
⭐ Самый дорогой товар8 388.4 грн

Сверла и зубила от Wurth: инструменты для различных задач

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент сверл и зубил для различных материалов и задач. В каталоге представлены сверла и зубила для ручного и машинного применения, а также сверла и зубила для профессиональных и бытовых пользователей.

Сверла

Сверла используются для создания отверстий в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик и другие. Они изготавливаются из различных материалов, таких как быстрорежущая сталь, твердосплавные стали и другие.

В ассортименте сверл от Wurth представлены следующие типы:

  • Спиральные сверла - это наиболее распространенный тип сверл. Они используются для сверления отверстий в различных материалах.
  • Конические зенкеры - это сверла, которые используются для расширения отверстий.
  • Цилиндрические зенкеры - это сверла, которые используются для создания углублений под шляпки винтов и болтов.
  • Сверла по металлу - это сверла, которые используются для сверления отверстий в металле.
  • Сверла по дереву - это сверла, которые используются для сверления отверстий в древесине.

Зубила

Зубила используются для удаления материала из различных материалов, таких как дерево, металл, бетон и другие. Они изготавливаются из различных материалов, таких как сталь, чугун и другие.

В ассортименте зубил от Wurth представлены следующие типы:

  • Молоток-зубило - это универсальный инструмент, который используется для различных задач, таких как вырубка пазов, зарубок и других.
  • Широкое зубило - это зубило, которое используется для вырубки широких пазов и канавок.
  • Узкое зубило - это зубило, которое используется для вырубки узких пазов и канавок.
  • Плоское зубило - это зубило, которое используется для вырубки плоских поверхностей.
  • Круглое зубило - это зубило, которое используется для вырубки круглых отверстий.

Преимущества сверл и зубил от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Сверла и зубила от Wurth - это надежные инструменты, которые помогут вам выполнить любую задачу по обработке материалов.

Советы по выбору сверл и зубил

При выборе сверла или зубила необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, в котором необходимо выполнить отверстие или удалить материал. Для каждого типа материала существует свой тип сверла или зубила.
  • Требуемый диаметр или размер отверстия или канавки. Диаметр или размер отверстия или канавки должен соответствовать вашим потребностям.
  • Тип обработки, которую необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные сверла и зубила.

Безопасность при работе со сверлами и зубилами

При работе со сверлами и зубилами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе со сверлами и зубилами.
  • Не работайте со сверлами и зубилами, если они повреждены.
  • Не используйте сверла и зубила для резки электропроводки.
  • Держите сверло или зубило под прямым углом к материалу, в котором необходимо выполнить отверстие или удалить материал.
  • Не перегружайте сверло или зубило.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать сверла и зубила от Wurth.