Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть

Сортировка:

Показать:

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
(арт. 0708250001)

89.2 грн/шт
В наличии
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
(арт. 0708250002)

60.1 грн/шт
В наличии
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24
(арт. 0708250003)

263.2 грн/шт
В наличии
Сопло Ø17мм для горелки Binzel MIG Torch MB24
Сопло Ø17мм для горелки Binzel MIG Torch MB24
(арт. 0708250004)

263.2 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
Диффузор керамический для водки Abicot Binzel MB24
(арт. 0708250002)

Керамический диффузор, длина 20 мм. Расходные материалы для горелки MIG MB 24 ..

60.1 грн/шт
В наличии
Газовый шланг 4м. для плазмореза POWERCUT 70
Газовый шланг 4м. для плазмореза POWERCUT 70
(арт. 0708001658)

Газовый шланг 4 метра..

310.1 грн/шт144 грн/шт
В наличии
Сопло для горелки Binzel MB36
Сопло для горелки Binzel MB36
(арт. 0708001569)

Сопло для горелки Binzel MB36 Длина: 84 мм Диаметр: 24 мм ..

374.4 грн/шт
В наличии
Держатель мундштука для горелки MB36AK
Держатель мундштука для горелки MB36AK
(арт. 0708001571)

Держатель наконечника для горелки...

51.6 грн/шт31.2 грн/шт
В наличии
Наконечник 1.2мм для горелки MB24/36AK
Наконечник 1.2мм для горелки MB24/36AK
(арт. 0708001579)

Наконечник для горелки MB24/36AK, диаметр 1.2мм..

50.8 грн/шт
В наличии
Мундштук длинный, диаметр 0,8 мм для горелки MB24/36AK
Мундштук длинный, диаметр 0,8 мм для горелки MB24/36AK
(арт. 0708001590)

Мундштук удлиненный, подходит для горелки MB24/36AK..

48.8 грн/шт
В наличии
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24
(арт. 0708250001)

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 Длина: 26 мм Входной диаметр: 6 мм В..

89.2 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть
⭐ Количество товаров в наличии21
⭐ Самый дешевый товар31.2 грн
⭐ Самый дорогой товар1 344 грн

Сварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть от Wurth

Сварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть от Wurth - это надежный и долговечный инструмент, который необходим для проведения сварочных работ. Аппарат используется для сварки металлических деталей с помощью плавящейся проволоки и защитного газа.

Основные характеристики

  • Вид сварки: MIG / MAG
  • Диаметр проволоки, макс.: 1,5 мм
  • Сила тока, макс.: 250 А

Особенности

  • Аппарат оснащен инверторным источником питания, который обеспечивает высокую производительность и экономичность.
  • Аппарат имеет широкий диапазон регулировок, что позволяет подобрать оптимальные параметры сварки для различных материалов и толщин.
  • Аппарат оснащен защитой от перегрева и перегрузки.

Способ применения

Для проведения сварочных работ с помощью сварочного аппарата MIG / MAG, запасная часть от Wurth необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подготовьте свариваемые детали.
  2. Установите сварочный аппарат на ровную поверхность.
  3. Подключите сварочный аппарат к электросети.
  4. Подключите газовый баллон к сварочному аппарату.
  5. Насадите сварочную горелку на сварочный аппарат.
  6. Заправьте сварочную горелку проволокой.
  7. Включите сварочный аппарат.
  8. Установите необходимые параметры сварки.
  9. Начните сварку.

Особенности использования

При использовании сварочного аппарата MIG / MAG, запасная часть от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте сварочный аппарат в хорошо проветриваемом помещении.
  • Не допускайте попадания влаги на сварочный аппарат.
  • Не допускайте перегрева сварочного аппарата.
  • Используйте сварочные рукава и маски, соответствующие требованиям безопасности.

Зачем нужен этот товар

Сварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть от Wurth необходим для проведения сварочных работ в различных сферах деятельности, таких как:

  • Строительство
  • Производство
  • Ремонт
  • Сельское хозяйство

Аппарат позволяет сваривать различные металлические детали, такие как сталь, алюминий, медь и другие.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочного аппарата MIG / MAG, запасная часть от Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Вид сварки
  • Диаметр проволоки
  • Сила тока
  • Наличие функций
  • Стоимость

Сварочный аппарат MIG / MAG, запасная часть от Wurth - это надежный и долговечный инструмент, который станет незаменимым помощником в проведении сварочных работ.