Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
горелка MIG для MIG / MAG 250
горелка MIG для MIG / MAG 250 - фото №1

горелка MIG для MIG / MAG 250

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара горелка MIG для MIG / MAG 250

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0708001340
Нет в наличии
1 шт
0984001004
В наличии
1 шт
6 600 грн
0708001319
В наличии
1 шт
6 162 грн

Горелка MIG для MIG / MAG 250 от Wurth

Горелка MIG для MIG / MAG 250 от Wurth - это профессиональный сварочный инструмент, предназначенный для использования с сварочными аппаратами MIG / MAG мощностью до 250 А. Горелка изготовлена из высококачественных материалов и отличается высокой надежностью и долговечностью.

Способ применения

Горелка MIG для MIG / MAG 250 от Wurth используется для сварки металлов с помощью проволоки. Для сварки необходимо подключить горелку к сварочному аппарату и подать питание. Затем необходимо установить необходимую длину дуги и скорость подачи проволоки. После этого можно приступать к сварке.

Основные характеристики

  • Диаметр сопла: 1,0 мм
  • Длина кабеля: 3 м
  • Рабочий диапазон напряжения: 18-25 В
  • Максимальный сварочный ток: 250 А

Особенности

  • Эргономичная ручка обеспечивает комфортную работу в любом положении.
  • Легкие и гибкие кабели уменьшают усталость сварщика.
  • Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы.
  • Сбалансированная система охлаждения предотвращает перегрев горелки.

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо проверить состояние горелки и убедиться в отсутствии повреждений.
  • Необходимо использовать сварочный шланг и электродную проволоку, соответствующие характеристикам горелки.
  • Во время сварки необходимо соблюдать меры безопасности, такие как использование защитных очков и маски.

Зачем нужен этот товар

Горелка MIG для MIG / MAG 250 от Wurth предназначена для профессионального использования. Она подходит для сварки различных металлов, таких как сталь, алюминий, медь и т.д. Горелка отличается высокой надежностью и долговечностью, что делает ее отличным выбором для сварщиков, которые нуждаются в надежном инструменте для выполнения сложных работ.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация