Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Свар. установка MIG/MAG, принадлежности

Сортировка:

Показать:

Гусь для горелки MB 501 D
Гусь для горелки MB 501 D
(арт. 0708001751)

2 116.9 грн/шт1 188 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Гусь для горелки MB 501 D
Гусь для горелки MB 501 D
(арт. 0708001751)

Мундштук ( гусак ) сварочной горелки MB 501 D Представляет собой головную часть рукава, являетс..

2 116.9 грн/шт1 188 грн/шт
В наличии
Горелка MIG для MIG / MAG 250 3м
Горелка MIG для MIG / MAG 250 3м
(арт. 0984001004)

Сварочные горелки Abicor Binzel с воздушным охлаждением обладают высоким качеством и технологией, ..

6 600 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСвар. установка MIG/MAG, принадлежности
⭐ Количество товаров в наличии6
⭐ Самый дешевый товар490.4 грн
⭐ Самый дорогой товар6 600 грн

Сварочная установка MIG/MAG Wurth

Сварочная установка MIG/MAG Wurth - это полуавтоматический сварочный аппарат, который используется для сварки металлов с помощью плавящегося электрода в среде защитного газа. Этот тип сварки является одним из наиболее популярных и используется в различных отраслях промышленности, а также в быту.

Способ применения

Сварочная установка MIG/MAG Wurth работает следующим образом:

  1. В сварочный аппарат подается проволока из защитного газа.
  2. Электрод из проволоки под воздействием электрического тока плавится и образует сварочную ванну.
  3. Защитный газ, подаваемый в сварочную зону, защищает расплавленный металл от окисления.

Основные характеристики

Основные характеристики сварочной установки MIG/MAG Wurth:

  • Способ сварки: MIG/MAG
  • Диаметр проволоки, макс. (Ø): 1 мм
  • Сила тока, макс.: 180 А, 250 А, 350 А, 500 А
  • Напряжение холостого хода: 60 В
  • Вес: 10 кг, 12 кг, 15 кг, 20 кг

Особенности

Сварочная установка MIG/MAG Wurth имеет следующие особенности:

  • Инверторная технология: обеспечивает компактность и легкий вес аппарата, а также высокую эффективность сварки.
  • Синергетический режим: позволяет легко и быстро настроить параметры сварки в зависимости от типа материала и толщины свариваемых деталей.
  • Функция "Hot Start": обеспечивает легкий поджиг дуги.
  • Функция "Arc Force": обеспечивает стабильность дуги.
  • Функция "Anti Stick": предотвращает прилипание электрода к свариваемой детали.

Зачем нужен этот товар

Сварочная установка MIG/MAG Wurth необходима для сварки металлов в различных отраслях промышленности, а также в быту. Этот аппарат позволяет быстро и качественно соединять металлические детали, создавая прочные и надежные соединения.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочной установки MIG/MAG Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Сила тока: определяет толщину свариваемых деталей.
  • Диаметр проволоки: также определяет толщину свариваемых деталей.
  • Напряжение холостого хода: влияет на стабильность дуги.
  • Вес: определяет удобство транспортировки и использования аппарата.
  • Цена: зависит от характеристик аппарата и производителя.

Советы покупателю

При покупке сварочной установки MIG/MAG Wurth рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Выбирайте аппарат с запасом мощности: это позволит вам сваривать детали любой толщины.
  • Если вы планируете использовать аппарат в быту, выбирайте легкий и компактный аппарат с простым управлением.
  • Если вы планируете использовать аппарат в промышленности, выбирайте аппарат с высокой производительностью и надежностью.

Надеемся, что эта информация поможет вам выбрать подходящую сварочную установку MIG/MAG Wurth.