Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Паяльная паста

Топ покупаемых товаров

Цинк-паста без свинца, 1 kg
Цинк-паста без свинца, 1 kg
(арт. 098290)

Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1. Диа..

6 811.6 грн/шт
В наличии

Отзывы

26.03.2024

Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.

31.03.2024

Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.

14.03.2024

Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.

⭐ Категория товаровПаяльная паста
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар4 768.1 грн
⭐ Самый дорогой товар4 768.1 грн

Паяльная паста Wurth - это готовый к применению состав, состоящий из олова, цинка и флюса. Используется для пайки, лужения и предварительного лужения металлических деталей. Паяльная паста Wurth обладает следующими преимуществами:

  • Высокое содержание олова (до 70%) обеспечивает хорошее качество пайки и лужения.
  • Низкая рабочая температура (около 230-250 градусов Цельсия) позволяет паять тонкие и деликатные детали.
  • Готовая к применению паста упрощает процесс пайки и лужения.
  • Паста соответствует требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.

Способ применения паяльной пасты Wurth:

  1. Подготовьте поверхности деталей, которые необходимо припаять или залудить.
  2. Нанесите пасту на одну из поверхностей.
  3. Соедините детали и прогрейте их до рабочей температуры.
  4. После остывания деталей удалите остатки флюса.

Основные характеристики паяльной пасты Wurth:

  • Состав: олово (60-70%), цинк (30-40%), флюс
  • Температура плавления: 230-250 градусов Цельсия
  • Рабочая температура: 230-250 градусов Цельсия
  • Диапазон применения: пайка, лужение, предварительное лужение
  • Соответствует требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации

Особенности паяльной пасты Wurth:

  • Паста имеет однородную консистенцию и легко наносится.
  • Паста обладает хорошей адгезией к металлам.
  • Паста не содержит свинца, что соответствует современным экологическим требованиям.

Особенности использования паяльной пасты Wurth:

  • Перед пайкой или лужением необходимо подготовить поверхности деталей. Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
  • Паста наносится тонким слоем на одну из поверхностей, которая будет припаиваться или лужиться.
  • При пайке или лужении необходимо прогревать детали до рабочей температуры.
  • После пайки или лужения необходимо удалить остатки флюса.

Зачем нужна паяльная паста Wurth?

Паяльная паста Wurth используется для соединения металлических деталей. Она позволяет быстро и качественно паять тонкие и деликатные детали, а также детали, которые необходимо припаивать к поверхностям с неровностями. Паяльная паста Wurth подходит для широкого круга применений, в том числе для кузовного ремонта автомобилей, электромонтажных работ, ремонта бытовой техники и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю при выборе паяльной пасты Wurth?

  • Состав пасты. В состав паяльной пасты Wurth входит олово, цинк и флюс. Содержание олова в пасте определяет ее качество. Чем больше олова в пасте, тем лучше будет качество пайки или лужения.
  • Температура плавления. Температура плавления пасты определяет ее удобство в использовании. Паста с низкой температурой плавления легче и быстрее плавится.
  • Рабочая температура. Рабочая температура пасты определяет ее область применения. Паста с высокой рабочей температурой подходит для пайки или лужения деталей из твердых металлов.
  • Диапазон применения. Паяльная паста Wurth может использоваться для широкого круга применений. При выборе пасты необходимо учитывать ее область применения.
  • Соответствие требованиям безопасности. Паяльная паста Wurth соответствует современным экологическим требованиям. При выборе пасты необходимо учитывать ее соответствие требованиям безопасности.