Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Химические продукты для пайки

Топ покупаемых товаров

Цинк-паста без свинца, 1 kg
Цинк-паста без свинца, 1 kg
(арт. 098290)

Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1. Диа..

6 811.6 грн/шт
В наличии
Газ бутан
Газ бутан
(арт. 0893250001)

Высококачественный газ бутан для заполнения газовых паяльников, зажигалок и т. д. Примечание Класс/к..

240 грн/шт
В наличии

Отзывы

31.03.2024

Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.

26.03.2024

Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.

14.03.2024

Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.

⭐ Категория товаровХимические продукты для пайки
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар168 грн
⭐ Самый дорогой товар4 768.1 грн

Химические продукты для пайки от Wurth

Пайка - это процесс соединения двух или более металлических деталей путем расплавления припоя и его заполнения пространства между ними. Пайка используется в различных отраслях промышленности, а также в быту. Она обеспечивает прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать высокие нагрузки.

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент химических продуктов для пайки, которые обеспечивают высокое качество и надежность соединения. Продукция Wurth соответствует всем современным стандартам и требованиям безопасности.

Способ применения

Способ применения химических продуктов для пайки зависит от конкретного вида продукта. В целом, все продукты Wurth для пайки можно разделить на две основные категории:

  • Припои - это материалы, которые плавятся при высокой температуре и используются для соединения деталей. Припои Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они обеспечивают прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать высокие нагрузки.
  • Паяльные материалы - это материалы, которые используются для нанесения припоя на детали перед пайкой. Паяльные материалы Wurth обеспечивают равномерное распределение припоя на поверхности деталей, что облегчает процесс пайки.

Основные характеристики

Основными характеристиками химических продуктов для пайки от Wurth являются:

  • Качество - продукция Wurth соответствует всем современным стандартам и требованиям безопасности.
  • Надежность - продукты Wurth обеспечивают прочное и герметичное соединение деталей, которое может выдерживать высокие нагрузки.
  • Широкий ассортимент - Wurth предлагает широкий ассортимент химических продуктов для пайки, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных задач.

Особенности

Химические продукты для пайки от Wurth имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от продукции других производителей:

  • Простота использования - продукты Wurth просты в использовании и не требуют специальных навыков.
  • Безопасность - продукты Wurth безопасны для здоровья и окружающей среды.
  • Долговечность - продукты Wurth долговечны и могут использоваться в течение длительного времени.

При использовании химических продуктов для пайки от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
  • Используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор.
  • Не допускайте попадания продукта на кожу или в глаза.
  • В случае попадания продукта на кожу или в глаза промойте их большим количеством воды.

Зачем нужен этот товар

В промышленности продукты Wurth используются для ремонта и монтажа оборудования, а также для изготовления новых изделий. В быту продукты Wurth используются для ремонта электроники, бытовой техники и других металлических изделий.

При выборе химических продуктов для пайки от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип соединения - для соединения различных типов материалов используются различные виды припоев и паяльных материалов.
  • Температура плавления - температура плавления припоя должна соответствовать температуре плавления соединяемых материалов.
  • Размер деталей - для пайки мелких деталей используются припои с низкой температурой плавления.