Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Припой для пайки электр. комп. № 10
Припой для пайки электр. комп. № 10 - фото №1

Припой для пайки электр. комп. № 10

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Припой для пайки электр. комп. № 10

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0987109
В наличии
1 шт
1 971.6 грн
0987107
В наличии
1 шт
1 768.1 грн
0987108
В наличии
1 шт
6 678 грн
0987105
В наличии
1 шт
2 003.4 грн

Припой для пайки электр. комп. № 10 от Wurth

Припой для пайки электр. комп. № 10 от Wurth - это активный безгалогеновый проволочный припой для мягкой пайки. Он используется для соединения электронных компонентов на печатных платах.

Основные характеристики:

  • Состав: 60% Sn (олово), 40% Pb (свинец)
  • Диаметр проволоки: 1,0 мм или 1,5 мм
  • Рабочая температура: 240-260 °C
  • Температура плавления: 183-190 °C

Особенности:

  • Высокая текучесть флюса обеспечивает хорошее смачивание поверхностей
  • Остатки флюса не вызывают коррозию
  • Подходит для работы с различными типами печатных плат

Способ применения:

  1. Подготовьте поверхность для пайки, очистив ее от загрязнений.
  2. Нагрейте паяльник до рабочей температуры.
  3. Нанесите флюс на одну из поверхностей, которые необходимо соединить.
  4. Приложите припой к соединению и держите паяльник до тех пор, пока он не расплавится.
  5. Аккуратно удалите паяльник, давая припою остыть.

На что стоит обратить внимание покупателю:

  • Диаметр проволоки: чем меньше диаметр, тем тоньше будет шов.
  • Состав: припой с содержанием олова более 60% обеспечивает более прочный шов.

Зачем нужен этот товар:

Припой для пайки электр. комп. № 10 от Wurth необходим для соединения электронных компонентов на печатных платах. Он используется в различных сферах, включая ремонт и обслуживание электроники, изготовление радиоэлектронных устройств и т.д.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация