Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Припой для электроники

Топ покупаемых товаров

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
(арт. 0987107)

Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не..

1 768.1 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
Припой для пайки электронных компонентов №10 1,5мм 250гр.
(арт. 0987109)

Припой для пайки электросоединений Остатки флюса не вызывают коррозию. Область применения: ..

1 971.6 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
(арт. 0987105)

Припой для пайки электрос’соединений Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 ..

2 003.4 грн/шт
В наличии
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
Припой для пайки электронных компонентов №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
(арт. 0987108)

Идеально подходит для печатных плат Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 в соответс..

6 678 грн/шт
В наличии

Отзывы

29.03.2024

Я работаю мастером по ремонту электроники и использую этот припой уже несколько месяцев. Он отлично подходит для пайки SMD-компонентов. Припой хорошо держится, не окисляется и не вызывает проблем. Отличный продукт!

02.06.2024

Припой супер. Після застигання залишається блискучий. Рекомендую

16.05.2024

Хорошая штука, не подвела. Рекомендовать могу

30.05.2024

В целом, обычный припой с флюсом, для бытового использования вполне подходит.

02.06.2024

Хороший припой, быстро получил, спасибо

24.03.2024

Я радиолюбитель со стажем и перепробовал множество припоев. Этот припой меня приятно удивил. Он отлично плавится, легко растекается и обеспечивает надежное соединение. Флюс не оставляет коррозии, что очень важно для электронных компонентов. Однозначно рекомендую!

04.04.2024

Я начинающий электронщик и недавно купил припой. Он оказался очень удобным в использовании. Плавление происходит равномерно, припой легко наносится на элементы. С ним я быстро и без проблем научился паять. Спасибо за качественный продукт!

⭐ Категория товаровПрипой для электроники
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар1 237.6 грн
⭐ Самый дорогой товар4 674.6 грн

Припой для электроники Wurth

Припой для электроники Wurth - это качественный и надежный продукт, который предназначен для пайки электронных компонентов и соединений. Он изготовлен из олова и свинца в соотношении 60/40, что обеспечивает хорошую текучесть и прочность паяных соединений. Припой имеет диаметр 1,5 мм и вес 250 г.

Способ применения

Для пайки припоем Wurth необходимо подготовить паяльник и флюс. Паяльник должен быть хорошо прогрет до рабочей температуры, которая составляет 240-260 °C. Флюс наносится на место пайки перед тем, как припой будет расплавлен.

Для пайки электронных компонентов необходимо сначала очистить место пайки от окислов. Затем следует нанести флюс и расплавить припой паяльником. Припой должен растечься по поверхности и равномерно покрыть место пайки.

Основные характеристики

  • Состав: олово-свинец 60/40
  • Диаметр: 1,5 мм
  • Вес: 250 г
  • Рабочая температура: 240-260 °C
  • Температура плавления: 183-190 °C

Особенности

  • Безгалогеновый флюс не вызывает коррозии паяных соединений.
  • Высокая текучесть флюса обеспечивает равномерное распределение припоя по поверхности.
  • Активный флюс помогает удалить окислы и обеспечить хорошее смачивание припоем.

Особенности использования

  • Припой Wurth подходит для пайки электронных компонентов на печатных платах.
  • Припой можно использовать для пайки как простых, так и сложных электронных устройств.
  • Припой устойчив к воздействию высоких температур и влажности.

Зачем нужен этот товар

Припой для электроники Wurth необходим для пайки электронных компонентов и соединений. Он используется в радиоэлектронике, приборостроении, производстве бытовой техники и других областях. Припой обеспечивает надежное соединение компонентов, что гарантирует стабильную работу электронных устройств.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе припоя для электроники следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Состав: олово-свинец 60/40 - это наиболее распространенный состав припоя для электроники. Он обеспечивает хорошую текучесть и прочность паяных соединений.
  • Диаметр: диаметр припоя должен соответствовать диаметру жала паяльника.
  • Вес: вес припоя зависит от объема работ, которые планируется выполнять.
  • Рабочая температура: рабочая температура припоя должна соответствовать мощности паяльника.
  • Температура плавления: температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых компонентов.